インパクトのソケットコマの差込角変換
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)凹/25.4、凸/19.0
付属品差込角25.4mm(1")oリングピン付
寸法d(mm)54
全長L(mm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
12.7mmのソケットアダプターを付けたセットです。
軸が折れにくく40Vの電動工具に対応しています。
汎用性の高い9サイズのソケットを揃えたセット品です。
40V対応です。
用途電気工事士・配管設備業向け。
付属品ESA-4TS
トラスコ品番418-5907
セット内容ETS-8/10/12/13/14/17/19/21/24
材質SCM435
寸法(mm)(差込)6.35
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
首振り角度30°コーナー等の狭い場所に最適。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
用途コーナー等の狭い場所に。狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。
全長(mm)146.8
差込角(mm)19
首振角度(°)30
スライド式で、ソケット類をワンタッチ着脱できます。
ソケットレンチ用ソケットに加え、インパクトレンチ用ソケットでは、わずらわしいOリング・ピンの付け替えが不要です。
Oリング・ピン付きです。
トラスコ品番483-4071
材質SCM435
質量(g)510
寸法L(mm)75
寸法D1(mm)42
寸法D2(mm)44
寸法S1(mm)19.0(3/4”)
寸法S2(mm)19.0(3/4”)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
便利なワンタッチアダプター付きセット
差込角(mm)12.7
セット内容インパクトレンチ用ソケット(mm):17・19・21・22・24・26・27・30・32・36、ワンタッチ式アダプター(差込角12.7mm)、ワンタッチ式ユニバーサルアダプター(差込角12.7mm)
質量(g)2510
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
用途アルファユニバーサルソケット用替シャンク
狭所で使える変換アダプター
差込角(mm)凹19.0→凸12.7
質量(g)250
首振角度(°)30
1個
¥7,698
税込¥8,468
8日以内出荷
簡単装着!ワンタッチ変換タイプ
用途差込角のサイズ変換に
差込角(mm)凹19.0→凸12.7
質量(g)344
首振角度(°)30
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
便利なワンタッチアダプター付きセット
差込角(mm)12.7
セット内容インパクトレンチ用超ロングソケット(mm):17・19・21・22・24・26・27・30・32・36、ワンタッチ式アダプター(差込角12.7mm)
質量(g)3585
1セット
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
インパクト用ソケットやアダプター類に取り付ける、交換用Oリングとピンのセットです。Oリング・ピンはそれぞれ1ケづつのセットとなります。
用途対象製品のOリングとピンの紛失や劣化の際にご使用ください。適応ソケットサイズ/差込角19.0mm(3/4″)用:EPA-64。
セット内容Oリング×1 ピン×1
質量(g)5.4
寸法L(mm)29
差込角(mm)19.0(3/4″)用
寸法d(mm)5
寸法D(mm)28
寸法T(mm)4
1セット
¥439
税込¥483
翌日出荷
軸折れに強くねじれ応力を緩和します。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。曲げ角度は10°でスムーズに動きます。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。スミ、壁際のボルト・ナットの着脱に。
材質SCM435
軸径(Φmm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
用途コーナー等の狭い場所に最適。
狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。各種ボルトナットの締め付けに。
差込角(mm)12.7
形状ソケット部6角サーフェイス(角丸)
タイプインパクトレンチ用
首振角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。
便利なアダプター(ESA-4DX)付のためインパクトドライバー等に装着してソケットレンチ用ソケットが使用できます。
専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
用途各種ボルトナット
仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応
トラスコ品番496-4497
セット内容12点/EHS-5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、ESA-4DX
材質特殊鋼(SCM435)
質量(g)840
軸長(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード