5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディープソケット8点セット。専用ケースでバラバラにならず収納や持ち運びに便利。 6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角がナメにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は6角です。
用途各種ボルトナットの締め付けに。 奥行きが深く、狭い箇所での作業に最適。 差込角(mm)12.7 セット内容ディープソケット6角/DS-410・412・413・414・417・419・421・424 質量(g)1400 アズワン品番64-6806-86 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×120×60 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

首振り角度30°コーナー等の狭い場所でも楽に作業ができます。 ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。 ソケット部の奥行寸法は40mmと各種ボルトにジャストフィットします。 専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
用途狭い建築・建設現場での組立、解体作業に、壁際等で各種産業用ボルト・ナットの着脱に 仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応 トラスコ品番496-4501 セット内容8点/EUS-10、12、13、14、17、19、21、24 材質特殊鋼(SCM435) 質量(g)1410
1セット(8個)
31,980 税込35,178
当日出荷

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル) 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー) プラスチックケース入り
差込角(mm)12.7 トラスコ品番485-6023 セット内容【ラチェットハンドル】RH-4ZR【ソケット(差込角12.7mm)】10・12・13・14・17・19・24【ディープソケット(差込角12.7mm)】10・12・13・14・17・19・24【エクステンションバー】EX-4075ZR・EX-4015ZR・EX-4250ZR 質量(kg)3.76
1セット
319,800 税込351,780
翌々日出荷

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル) 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー) プラスチックケース入り
差込角(mm)9.5 トラスコ品番485-6015 セット内容【ラチェットハンドル】RH-3ZR【ソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【ディープソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【エクステンションバー】EX-3050ZR・EX-3125ZR・EX-3250ZR 質量(kg)2.7
1セット
299,800 税込329,780
翌々日出荷

耐久性抜群の強力型ラチェットハンドルを含んだディープソケットレンチ12点セット。 6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角がナメにくく、高い安全性を確保します。 動力用ソケットの基本は6角です。専用ケースでバラバラにならず収納や持ち運びに便利。
用途各種ボルトナットの締め付けに。 ロングタイプなので奥行深い箇所での作業や、狭い場所での作業に最適。 差込角(mm)9.5 セット内容ディープソケット6角/DS-308・310・312・313・314・317・319・321、強力型ラチェットハンドル/RH-3R、エクステンションバー/EX-3125、ユニバーサルジョイント/UN-3、アダプター/SAD-34 質量(g)1500 アズワン品番64-6807-01 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×165×60 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷