14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
材質ソケット本体:クロムモリブデン鋼(SCM435)、フッ素樹脂:ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ディープソケット8点セット。専用ケースでバラバラにならず収納や持ち運びに便利。 6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角がナメにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は6角です。
用途各種ボルトナットの締め付けに。 奥行きが深く、狭い箇所での作業に最適。 差込角(mm)12.7 セット内容ディープソケット6角/DS-410・412・413・414・417・419・421・424 質量(g)1400 アズワン品番64-6806-86 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×120×60 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

メタルケース入りで持ち運びに大変便利です。バラけず保管にも大変便利です。 Oリング・ピン付きです。
用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。 差込角(mm)12.7(1/2”) セット内容超ロングソケット:PT-417SL、419SL、421SL、422SL、424SL、426SL、427SL、430SL、436SL 質量(g)3700 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×340×160 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル) 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー) プラスチックケース入り
差込角(mm)12.7 トラスコ品番485-6023 セット内容【ラチェットハンドル】RH-4ZR【ソケット(差込角12.7mm)】10・12・13・14・17・19・24【ディープソケット(差込角12.7mm)】10・12・13・14・17・19・24【エクステンションバー】EX-4075ZR・EX-4015ZR・EX-4250ZR 質量(kg)3.76
1セット
319,800 税込351,780
翌日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。8mm~24mm、ハンドルタイプソケットに接続し多種サイズのソケットで使用可能です。(12.7mm)
用途深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。 軸(mm)6.35 全長(mm)143 深さ(mm)(ナット受部)100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足場クランプに素早くセット出来る12角タイプです。足場クランプのボルトの出っ張りに丁度いい、奥行き45mmです。
用途12.7mm角インパクトレンチを用いた、足場クランプの着脱に最適です。 穴角12角 差込角(mm)12.7 呼び寸法(mm)17 トラスコ品番722-6748 全長(mm)70 質量(g)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています 全長L(mm)88
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(1個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

便利なワンタッチアダプター付きセット
差込角(mm)12.7 セット内容インパクトレンチ用超ロングソケット(mm):17・19・21・22・24・26・27・30・32・36、ワンタッチ式アダプター(差込角12.7mm) 質量(g)3585
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

先端のギザ(刃)がコンクリートの目詰りを取り除く
呼び寸法(mm)12 仕様インパクト対応、差込角 12.7mm(1/2")Oリングピン付 トラスコ品番452-1595 寸法L(mm)70 寸法D(mm)25 寸法l(mm)52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

待望のダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮した本管用ディープタイプ。奥行き60mm 本管用ボルトにジャストフィット。ソケット部 6角サーフェイス(角丸)形状。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
用途水道本管やサドル分水栓のナットの締め付けに 全長(mm)118.5 差込角(mm)12.7 首振角度(°)30
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弓形ラチェットハンドルとソケット・エクステンションバーのセット
用途埋設管、各種継手、様々な作業での障害物除けに 差込角(mm)12.7 セット内容弓形ラチェットハンドル(RH-4LY)、サーフェイスディープソケット(24mm・30mm・32mm・36mm)、エクステンションバー(EX-4075・EX-415・EX-425) 質量(kg)5.92
1セット
53,980 税込59,378
翌日出荷

配管継手用トルクレンチヘッドが3種使える便利なセットです。
用途サドル付分水栓のボルト・ナット、ポリ管用継手、配管用継手の取り付け時のトルク管理に トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形・ラチェットN形)/40~200(TMW形) 差込角(mm)12.7 最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形) 負荷方向 トラスコ品番166-2634 セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、ラチェットN形ヘッド(RH4V-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)、サーフェイスディープソケット(DS-424、DS-430) 質量(kg)7 精度TMW形・モンキ形±5%、ラッチェットN形±3%
1セット
129,800 税込142,780
当日出荷