用途レースウェイの取り付けに(D-1、D-2対応)
呼び寸法(mm)17
仕様インパクト対応、電動・手動兼用タイプ(脱落防止用ボール付)
トラスコ品番452-0971
質量(g)85
寸法L(mm)120
寸法D(mm)23.5
寸法l(mm)75
製品質量(g)85
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
レースウェイ・電路支持金具の取付けに(D-1、D-2対応)
電動・手動兼用タイプ
手動用に落下防止用ボール付(13mmソケットの六角、13角に対応)
省スペースハンガータイプのみ
呼び寸法S(mm)17
仕様落下防止用ボール付
トラスコ品番452-0963
質量(g)55
タイプ電動・手動兼用タイプ
寸法L(mm)75
寸法D(Φmm)23.5
寸法l(mm)30
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高所におけるC型チャンネル内のナットを突き出した全ねじボルトを飲み込みつつ、締め・緩めが可能です。
レースウェイの取付けに最適です。
六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。
対辺寸法(mm)17
トラスコ品番779-6510
材質SCM435
全長(mm)300
質量(g)147
軸長(mm)6.35
深さ(mm)(ナット/ボルト受部)9
外径(mm)23.5
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
ラクラッチ(PRW-3L)にレースウェイ用ソケット(ECS-17)を付属したセットです
用途各種ラックの取付け作業に最適
トラスコ品番404-8458
セット内容ラクラッチ、レースウェイ用ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
天井埋込カセット形エアコン取り付け時に便利な奥行き150mmタイプ。
長く突き出した全ネジボルトでも飲み込めるスーパーロングタイプ。
レースウェイ(D-1・D-2)、電路支持金具D-3にも対応できる肉薄形状。
経済的なシャンク交換式!シャンクの接触面は非常に精度が高く芯ブレすることがありません。
用途天井埋込カセット形エアコン取り付け時に、空調機のレベル合わせやレースウェイ(D-1・D-2)・電路支持金具D-3の2段重ねなどに、空調関連・電設工事・配管工事に
アズワン品番65-1996-63
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
レースウェイ・ダクトD1、D2の取り付けに
呼び寸法(mm)10×12、13×14
全長(mm)167.5
仕様ロング4サイズ板ラチェットレンチアルミ合金製
トラスコ品番248-7225
材質アルミ
質量(g)115
基準トルク(N・m[kgf・m])24[2.4]:呼び1040[4.1]:呼び1250[5.1]:呼び1360[6.1]:呼び14
厚さt(mm)10.0
寸法l1(mm)17.5
寸法l2(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
本体プレートはステンレス使用で強度を保っています。
中プレートは強化プラスチックなので軽量です。
安全ロープ取り付け穴付です。
本体プレートにアルミ合金を採用し、軽量化した4サイズ板ラチェトレンチです。
14×17mmソケットは、スライド機構により、各44mm、プレート面より突き出します。また、レースウェイ(ダクト)D-1、D-2に使用できます。
対辺寸法(mm)12×13・14×17
全長(mm)167.5
トラスコ品番274-1296
質量(g)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
用途管材屋様向け 各種管材資材の取付に
トラスコ品番407-3649
セット内容ラクラッチPRW-3L、マルチソケットECS-10・12・13・14、レースウェイソケットECS-17L
質量(g)700
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
関連キーワード