10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途レースウェイの取り付けに(D-1、D-2対応) 呼び寸法(mm)17 仕様インパクト対応、電動・手動兼用タイプ(脱落防止用ボール付) トラスコ品番452-0971 質量(g)85 寸法L(mm)120 寸法D(mm)23.5 寸法l(mm)75 製品質量(g)85
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

レースウェイ・電路支持金具の取付けに(D-1、D-2対応) 電動・手動兼用タイプ 手動用に落下防止用ボール付(13mmソケットの六角、13角に対応) 省スペースハンガータイプのみ
呼び寸法S(mm)17 仕様落下防止用ボール付 トラスコ品番452-0963 質量(g)55 タイプ電動・手動兼用タイプ 寸法L(mm)75 寸法D(Φmm)23.5 寸法l(mm)30
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ラクラッチ(PRW-3L)にレースウェイ用ソケット(ECS-17)を付属したセットです
用途各種ラックの取付け作業に最適 トラスコ品番404-8458 セット内容ラクラッチ、レースウェイ用ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

天井埋込カセット形エアコン取り付け時に便利な奥行き150mmタイプ。 長く突き出した全ネジボルトでも飲み込めるスーパーロングタイプ。 レースウェイ(D-1・D-2)、電路支持金具D-3にも対応できる肉薄形状。 経済的なシャンク交換式!シャンクの接触面は非常に精度が高く芯ブレすることがありません。
用途天井埋込カセット形エアコン取り付け時に、空調機のレベル合わせやレースウェイ(D-1・D-2)・電路支持金具D-3の2段重ねなどに、空調関連・電設工事・配管工事に アズワン品番65-1996-63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷

六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます 13mmのメガネ類に装着して、手動用としても使用できます 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです
対辺寸法(mm)17 トラスコ品番431-6401 全長(mm)115 奥行(mm)(ソケット)70 深さ(mm)(六角部)5 外径(mm)(ソケット部)23.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高所におけるC型チャンネル内のナットを突き出した全ねじボルトを飲み込みつつ、締め・緩めが可能です。 レースウェイの取付けに最適です。 六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。
対辺寸法(mm)17 トラスコ品番779-6510 材質SCM435 全長(mm)300 質量(g)147 軸長(mm)6.35 深さ(mm)(ナット/ボルト受部)9 外径(mm)23.5
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

用途管材屋様向け 各種管材資材の取付に トラスコ品番407-3649 セット内容ラクラッチPRW-3L、マルチソケットECS-10・12・13・14、レースウェイソケットECS-17L 質量(g)700
1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷

用途各種ラックの取付け作業に最適 呼び寸法(mm)8×10、12×13 トラスコ品番248-7209 質量(g)185 寸法l1(mm)12 寸法l3(mm)18 寸法l2(mm)13
1本
7,498 税込8,248
当日出荷


本体プレートはステンレス使用で強度を保っています。 中プレートは強化プラスチックなので軽量です。 安全ロープ取り付け穴付です。 本体プレートにアルミ合金を採用し、軽量化した4サイズ板ラチェトレンチです。 14×17mmソケットは、スライド機構により、各44mm、プレート面より突き出します。また、レースウェイ(ダクト)D-1、D-2に使用できます。
対辺寸法(mm)12×13・14×17 全長(mm)167.5 トラスコ品番274-1296 質量(g)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
9,698 税込10,668
当日出荷