3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません。 先端部は加工し易い45°ベントタイプです。 グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります。 グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです。 バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました。
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です。 ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています。 呼び寸法(mm)150 先端先曲り 切断能力(Φmm) 軟線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.2 バネ有り
1本
4,698 税込5,168
欠品中

トップ工業先細ラジオペンチ
エコ商品
3枚合せ構造で長期に渡りガタ無し!。つかんでもキズがつかないギザなしラジオペンチ
呼び寸法(mm)150 先端先細 切断能力(軟線)Φ0.8mm、(銅線)Φ1.2mm バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷

電気通信機器などの配線、修理に最適です。スリム形状で従来型より30g軽量です。
用途電気通信機器等の配線、修理に。 全長(mm)164 仕様ばね付 トラスコ品番369-2086 質量(g)90 先端先細 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 バネ有り 替えバネB-5
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷