68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
1本
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。
用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに 被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)25 シャンク径(Φmm)6.35
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけが出来ます。
寸法L(mm)180 溝長100 シャンク形状六角シャンク 材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼 被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等 寸法l(mm)135 シャンク径(mm)6.35
1パック(1個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃先にX型シンニング加工を施し、刃先が逃げずに正確な位置に穴あけができます。
用途ステンレス・鉄の穴あけ作業に最適です。 材質コバルトハイス シャンク径(mm)6.35
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トップ工業六角シャンクドリル用ケース
エコ商品
六角シャンクドリルを収納し持ち運びが出来る”携帯用ドリルケース”。 別売りのソケットホルダーとキーアダプターとの組み合わせでベルト通し、Dカン等に簡単装着。
用途各種ドリルの収納に 質量(g)56 首下長(mm)95まで 内寸(幅W×高さH)(mm)45×70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけができます。
適合電動工具電動工具18V対応 被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。
用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。 材質ハイス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

トップ工業六角シャンク鉄工ドリル
エコ商品
刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が「逃げ」ず、正確な位置に穴あけができます。
用途6.35軸ドライバーに取付けて使用可能 セット内容2.0・2.5・3.0・3.5・3.8 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
2,698 税込2,968
翌日出荷

スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に 材質コバルトハイス シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に 材質コバルトハイス シャンク径(Φmm)6.35 表面処理ノンコーティング
1個ほか
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コバルトハイス鋼を使用し、一体成型の為、耐久性に優れています。チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途ステンレス・鉄の穴あけに最適です。 材質コバルトハイス 寸法L(mm)110 表面処理TINコーティング 寸法l(mm)82 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トラスコ品番100-3095 セット内容7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、10.0、10.5、11.0、12.0、13.0mm 材質コバルト高速度鋼(HSS-Co) 質量(g)505 シャンク径(mm)6.35
1セット(10本)
42,980 税込47,278
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
材質高速度鋼(HSS)
1パック(1個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番859-5077 セット内容2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0mm 材質高速度鋼(HSS) 質量(kg)1 シャンク径(Φmm)6.35
1セット(12本)
13,980 税込15,378
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
適合機種電気ドリル 材質高速度鋼(HSS) 被削材木材、竹、アルミサッシ シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35mm
1パック(3本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に トラスコ品番397-0850 材質コバルトハイス 質量(g)38 段数11 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 段幅(mm)3.5 穴あけ寸法(Φmm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16 径間ピッチ3.5mm
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が「逃げ」ず、正確な位置に穴あけができます。 。セット内容:3.2mm・3.5mm・4.0mm・4.5mm・5・0mm
用途6.35軸ドライバーに取付けて使用可能 材質高速度鋼(HSS) 被削材鉄、アルミ、銅、木材 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
3,798 税込4,178
翌日出荷

独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。 材質ハイス鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 有効長(mm)25 シャンク径(mm)六角軸6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(5本)
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼 シャンク形状六角シャンク トラスコ品番722-6454 質量(g)340
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です シャンク径(Φmm)6.35 トラスコ品番722-6772 セット内容2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)370 六角シャンク軸
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

材質コバルト高速度鋼(HSS-Co) シャンク形状六角シャンク トラスコ品番722-6667 質量(g)310
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取付可能です。 X型シンンイング加工が施されており刃先が逃げません。 正確な位置に穴開け可能です。 刃先にX型シンニング加工を施してあります。
用途鉄・ステンレスの穴開けに最適です トラスコ品番722-6659 セット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0 材質特殊合金鋼 質量(g)130
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷

六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。 刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です シャンク径(Φmm)6.35 トラスコ品番722-6764 セット内容2.0L、2.5L、2.8L、3.0L、3.2L、3.5L、3.8L、4.0L、4.5L、5.0L 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)340 六角シャンク軸
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。 木材、竹、アルミサッシの下穴あけ作業に適しています。 独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込みが素晴らしい切れ味を実現しました。 ハイス鋼をテーパー形状に加工し、広範囲の穴あけが可能可能な上、折れに強く耐久性抜群です 豊富な品揃え(2.0~6.0)8サイズ。 六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付できます。 メーカービットジョイント(EBJ)を取り付ける事により、作業性が抜群に向上します
用途被削材:木材、竹、アルミサッシ シャンク径(Φmm)6.35 トラスコ品番722-6799 セット内容ETK-2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)280
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。 セット内容ETK-3.0×3本 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)110 溝長(mm)42 シャンク径(Φmm)6.35 呼び寸法(mm)3 寸法d(mm)(先端)1.8
1パック(3個)
2,898 税込3,188
当日出荷

シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。バラバラにならず持ち運びに便利。選べる3色。
用途先端工具(対辺6.35mmの六角シャンク)の収納に 仕様対辺6.35mm 六角シャンク専用 質量(g)15 全長(mm)107
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番100-4624 セット内容7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、10.0、10.5、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0mm、ケース 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)650 シャンク径(Φmm)6.35
1セット(12本)
37,980 税込41,778
当日出荷

ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。 材質SCM435 本体外径(Φmm)18 トルク(N・m)75(保証) シャンク径(mm)6.35
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです 六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます 材質SCM435 寸法D(mm)16 トルク(N・m)(保証)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番469-9572 セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C 質量(g)1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60 対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
10,980 税込12,078
当日出荷

最大首振り角度30° 曲がります インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途電動ドリル用 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。 材質SCM435 首振角度(°)30
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角シャンク以外の鍵や小物を、ソケットホルダーに収納できる様にするアダプターです。
用途多種多彩な鍵を取り付け紛失、落下を防ぎます。 仕様二重リング付 材質炭素鋼 全長(mm)42 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。 接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。 固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。 差込角対辺(mm)6.35 差込角S(mm)6.35 寸法L(mm)114.5 仕様インパクト対応 寸法D(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。 フックボルト、コーチねじなどに適します。 ソケット奥行45mmです。 取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。 本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。 18Vインパクト対応です。
トラスコ品番405-2099 セット内容EDS-7C・8C・10C・12C・13C・14C・17C・19C 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×153×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
9,598 税込10,558
当日出荷

六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます 13mmのメガネ類に装着して、手動用としても使用できます 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです
対辺寸法(mm)17 トラスコ品番431-6401 全長(mm)115 奥行(mm)(ソケット)70 深さ(mm)(六角部)5 外径(mm)(ソケット部)23.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。 便利なアダプター(ESA-4DX)付のためインパクトドライバー等に装着してソケットレンチ用ソケットが使用できます。 専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
用途各種ボルトナット 仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応 トラスコ品番496-4497 セット内容12点/EHS-5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、ESA-4DX 材質特殊鋼(SCM435) 質量(g)840 軸長(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
13,980 税込15,378
当日出荷