51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
1本
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

トップ工業六角シャンク鉄工ドリル
エコ商品
刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が「逃げ」ず、正確な位置に穴あけができます。
用途6.35軸ドライバーに取付けて使用可能 セット内容2.0・2.5・3.0・3.5・3.8 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
2,698 税込2,968
翌日出荷

刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が「逃げ」ず、正確な位置に穴あけができます。 。セット内容:3.2mm・3.5mm・4.0mm・4.5mm・5・0mm
用途6.35軸ドライバーに取付けて使用可能 材質高速度鋼(HSS) 被削材鉄、アルミ、銅、木材 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
3,798 税込4,178
翌日出荷

刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)25 シャンク径(Φmm)6.35
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。 材質SCM435 本体外径(Φmm)18 トルク(N・m)75(保証) シャンク径(mm)6.35
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6.35mm六角軸シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。丸穴なので、スムーズに出し入れができます。スライド部を引き上げないと抜けない設計なので安全です。
用途鍵や小物の持ち運び・保管に。 材質ソケットホルダー:アルミ合金(スライドカラー)、鉄(その他)アルミキーアダプター:アルミ合金(本体)、鉄(二重リング) 全長(mm)100 質量(g)38
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです 六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます 材質SCM435 寸法D(mm)16 トルク(N・m)(保証)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先にX型シンニング加工を施し、刃先が逃げずに正確な位置に穴あけができます。
用途ステンレス・鉄の穴あけ作業に最適です。 材質コバルトハイス シャンク径(mm)6.35
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。首振り角度は30°のユニバーサルタイプです。14.4Vにも対応しています。コーナー等の狭い箇所もラクラク作業なユニバーサルタイプです。
用途コ-ナ-等の狭い箇所に最適。 軸(mm)6.35 深さ(mm)(ナット受部)40 仕様インパクト対応、シャンク部圧入式 材質特殊合金鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。 軸(mm)6.35 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大首振り角度30° 曲がります インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途電動ドリル用 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。 材質SCM435 首振角度(°)30
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止められます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。
用途被削材:丁番、サッシ枠。 材質本体:高速度鋼(HSS) 質量(g)20 シャンク径(Φmm)6.35 止ねじM3 シャンク六角軸6.35mm
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。 材質ハイス鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 有効長(mm)25 シャンク径(mm)六角軸6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
適合機種電気ドリル 材質高速度鋼(HSS) 被削材木材、竹、アルミサッシ シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35mm
1パック(3本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です シャンク径(Φmm)6.35 トラスコ品番722-6772 セット内容2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)370 六角シャンク軸
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。 刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。各種六角穴付ボルトの着脱に最適な先端工具です。
用途各種六角穴付ボルトの着脱に。 全長(mm)90 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。 セット内容ETK-3.0×3本 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)110 溝長(mm)42 シャンク径(Φmm)6.35 呼び寸法(mm)3 寸法d(mm)(先端)1.8
1パック(3個)
2,898 税込3,188
当日出荷

刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です シャンク径(Φmm)6.35 トラスコ品番722-6764 セット内容2.0L、2.5L、2.8L、3.0L、3.2L、3.5L、3.8L、4.0L、4.5L、5.0L 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)340 六角シャンク軸
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。 木材、竹、アルミサッシの下穴あけ作業に適しています。 独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込みが素晴らしい切れ味を実現しました。 ハイス鋼をテーパー形状に加工し、広範囲の穴あけが可能可能な上、折れに強く耐久性抜群です 豊富な品揃え(2.0~6.0)8サイズ。 六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付できます。 メーカービットジョイント(EBJ)を取り付ける事により、作業性が抜群に向上します
用途被削材:木材、竹、アルミサッシ シャンク径(Φmm)6.35 トラスコ品番722-6799 セット内容ETK-2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)280
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

トラスコ品番859-5077 セット内容2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0mm 材質高速度鋼(HSS) 質量(kg)1 シャンク径(Φmm)6.35
1セット(12本)
13,980 税込15,378
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
材質高速度鋼(HSS)
1パック(1個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップ工業鉄工ドリル4本セット
エコ商品
ケース付ドリル4本セット鉄工ドリル。
用途各種穴あけに 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 適合被削材種鉄・アルミ・銅・木材 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コバルトハイス鋼を使用し、一体成型の為、耐久性に優れています。チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途ステンレス・鉄の穴あけに最適です。 材質コバルトハイス 寸法L(mm)110 表面処理TINコーティング 寸法l(mm)82 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トラスコ品番100-3095 セット内容7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、10.0、10.5、11.0、12.0、13.0mm 材質コバルト高速度鋼(HSS-Co) 質量(g)505 シャンク径(mm)6.35
1セット(10本)
42,980 税込47,278
当日出荷

トラスコ品番100-4624 セット内容7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、10.0、10.5、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0mm、ケース 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)650 シャンク径(Φmm)6.35
1セット(12本)
37,980 税込41,778
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 ストレートビットや木工ドリル、ショートビットなど取り付け使用可能です。 シャンク別販売で修理可能です。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 ピーコン専用先端工具です。
対辺寸法(mm)12 軸径(Φmm)6.35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビットを付けたまま穴あけ作業ができます。 ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。軽量タイプです。
用途六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)に使用できます。 全長(mm)54 使用範囲(mm)六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで) 質量(g)38 チャック外径(Φmm)(ビット側、キリ側)15.6 差込角対辺(mm)6.35
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。8mm~24mm、ハンドルタイプソケットに接続し多種サイズのソケットで使用可能です。(12.7mm)
用途深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。 軸(mm)6.35 全長(mm)143 深さ(mm)(ナット受部)100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 各種六角ねじの着脱に便利な先端工具です。 14.4Vにも対応しています。
用途各種六角ネジの着脱に便利な先端工具 対辺寸法(mm)6.0 仕様18Vインパクト対応 トラスコ品番828-4542 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)55 質量(g)22 軸長(mm)6.35 深さ(mm)(ナット受部)’5.0 外径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

6.35軸のドライバー類に装着してストレートドリルを使用出来ます。
用途各種ストレートドリルを装着して穴あけに
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。アイビーフォームタイ専用先端工具です。
用途アイビーフォームタイ専用先端工具。 対辺寸法(mm)10 トラスコ品番452-1501 材質特殊合金鋼 全長(mm)63 質量(g)60 深さ(mm)(ナット受部)20 六角軸シャンク径6.35(mm) 外径(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。使いやすい12角のサーフェイスタイプ先端工具です。
用途深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。 全長(mm)153 深さ(mm)(ナット受部)110 軸(mm)6.35 穴角12角
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。各種六角穴付ボルトの着脱に最適な先端工具です。
用途各種六角穴付ボルトの着脱に。 トラスコ品番369-0580 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。ピーコン専用先端工具です。14.4Vにも対応しています。先端のギザがコンクリートの目詰まりを取り除きます。
用途ピ-コン専用先端工具。 対辺寸法(mm)12 トラスコ品番452-1587 全長(mm)143 質量(g)100 外径(Φmm)18 深さ(mm)(ナット受部)100 軸(mm)6.35
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。 差込角(mm)12.7 トラスコ品番433-0943 材質SCM435 全長(mm)68 質量(g)60 六角軸二面幅(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷