ワンタッチで装着!どんなビットも使用可能!。差し込むだけのスピードディーな装着!:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状です。「ロック機構」で不意の抜け落ち挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認してください。防止!:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※外すときは2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。
色レッド/ブラック/オレンジ
最大径(Φmm)ナスカン部が咥えられる最大径:5.5
リング内径(Φmm)17
製品質量(g)110
使用範囲(g)500以下
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ワンタッチで装着!どんなビットも使用可能!。差し込むだけのスピードディーな装着!:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状です。「ロック機構」で不意の抜け落ち挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認してください。防止!:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※外すときは2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。
リング内径(Φmm)17
製品質量(g)33
使用範囲(g)500以下
関連キーワード