塩ビ管を軽く切断することができます。
外形(mm)105
刃厚(mm)1.2
内径(mm)20
付属リング穴径(Φmm)15
適合被削材種塩ビ管
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ディスクグラインダーに接続して楽々切断ができます。溶着ダイヤ仕様で高寿命、切れ味抜群です。一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途ディスクグラインダーを使用した立ち上げ塩ビ管の内面切断に。深い位置での作業に。
大便器用床フランジの付いた塩ビ管の切断に。スパイラルダクト(風道鋼管)の切断に。
刃径(Φmm)51
セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、替刃(TNC-50C)、丸形外径Φ51mm、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N)
質量(g)270
ケース寸法(mm)242×70
適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
側面ダイヤ層付きで塩ビ管の切断と面取りに最適です。
用途塩ビパイプの切断面取りに
質量(g)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
TOP塩ビ管用内径カッターシリーズの替刃です。
溶着ダイヤ採用でスパイラルダクト(風道鋼管)の切断も可能。
外径が50mmあります。
用途肉厚塩ビ管の切断に
電動ドリルでの使用に落下防止機能を付加できます
軸が折れても管内部に落下しません
適合材塩ビ管
許容トルク(N・m)75
電動ドリルに接続して塩ビ管を切断できます。
セット内容小型内径カッター用シャンクアダプターTNC-SA・小型内径カッター用替刃TNC-12.5C・六角棒レンチ・ガイド版
寸法(mm)六角軸:6.35
質量(g)95
適合塩ビ管VP-13・20
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
大便器用床フランジがついたまま塩ビ管の切断ができます!立ち上げ塩ビ管の内側切断に!パーツの組みあわせで用途が広がります。専用ケースで持ち運びに便利で紛失の心配もありません。
セット内容内径カッターTNC-50C・延長アダプターTNC-40AL・落下防止アダプター・落下防止ストラップERB-S・ガイド版TNC-50G・六角棒レンチHES-25
質量(g)550
適合塩ビ管VP-65~200・VU-50~300
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
塩ビ管内径カッター用変換アダプターです。
仕様塩ビ管内径カッター用変換アダプター
トラスコ品番856-7256
質量(g)57
2018年トラスコ掲載ページ5 0798
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
小型サイズが登場!塩ビ管の切断と面取りはこの1枚でデキる。小型でコンパクト、高所や狭いところに。電着ダイヤ刃と側面独自の刃状で塩ビ管の切断と面取りに最適です。
厚さ(mm)1.6
質量(g)35
被削材塩ビ管・人造大理石
外径(mm)76
穴径(mm)10
1枚
¥6,098
税込¥6,708
3日以内出荷
切断位置が調整可能!切り口がズレにくく水平に切断できます。
質量(g)75
外径(mm)58
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
電着ダイヤ刃と側面独自の刃形で塩ビ管の切断と面取りに最適です。
厚さ(mm)1.6
質量(g)36
被削材塩ビ管・人造大理石
付属リング穴径(Φmm)20
外径(mm)125
穴径(mm)22
1枚
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
外径(mm)41
トラスコ品番859-5091
材質ダイヤモンド(チップ)
質量(g)15
切断可能範囲VP-50~100・VU-40~200
切断可能肉厚(mm)7.6
1枚
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。
落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。
高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に
許容トルク(N・m)(保証)75
適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバーとディスクグラインダーに着脱可能です。
用途立ち上げ塩ビ管の内面切断。
適合(切断寸法)VP50~100、VU40~200
トラスコ品番248-7845
質量(g)140
軸径6.35mm
使用工具電動ドリル(12V以上)(インパクトドリルも使用可)
肉厚(mm)(最大切断肉厚)7
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード