カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • トップ工業
  • モノタロウ(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(88)
  • エスコ(59)
  • マルエム産業(38)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(28)
  • ノーブランド(26)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(26)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
  • TRUSCO(21)
  • コノエ(18)
  • GEDORE(18)
  • 大和電業(16)
  • 常栄継手工業(14)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(11)
  • BAHCO(バーコ)(10)
  • イハラサイエンス(10)
  • フジトク(9)
  • ハゼット(9)
  • オーエッチ工業(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「対辺36mm」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口メガネレンチ トップ工業両口メガネレンチトップ工業(29件のレビュー)
7,298税込8,028
1丁
当日出荷から翌々日出荷
軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
片口メガネレンチ トップ工業片口メガネレンチトップ工業(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型形状オフセットシノの有無あり
強替軸ソケット トップ工業強替軸ソケットトップ工業
5,698税込6,268
1個
当日出荷
40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単
用途各種ボルト・ナットの着脱に材質SCM435全長(mm)115トルク(N・m)75(保証)
超ロングインパクトソケット薄肉タイプ(差込角12.7mm) トップ工業超ロングインパクトソケット薄肉タイプ(差込角12.7mm)トップ工業(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途インパクトレンチ用
電動ドリル用替軸ソケット トップ工業電動ドリル用替軸ソケットトップ工業(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。 ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。 シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比)
用途建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。トルク(N・m)75
ソケットレンチ用ソケット トップ工業ソケットレンチ用ソケットトップ工業(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボルト・ナットを傷めない 12角サーフェイス
差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケット トップ工業インパクト用ソケットトップ工業(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソケット形状6角寸法l(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
サーフェイスデープソケット トップ工業サーフェイスデープソケットトップ工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
ソケット形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ユニバーサルソケット (差込角19.0mm) トップ工業インパクト用ユニバーサルソケット (差込角19.0mm)トップ工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷
首振り角度30°コーナー等の狭い場所に最適。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
用途コーナー等の狭い場所に。狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。全長(mm)146.8差込角(mm)19首振角度(°)30
弓形トルクレンチ トップ工業弓形トルクレンチトップ工業
78,980税込86,878
1丁
当日出荷
水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。 弓形ハンドルにより狭い管路も容易に締め付け可能です。 トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。 防水グリップ付単能型トルクレンチです。
種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3主な用途水道、建設、電力等材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキギア数24歯
水道本管用ストレート形トルクレンチ (単能型) トップ工業水道本管用ストレート形トルクレンチ (単能型)トップ工業
62,980税込69,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。 防水グリップ付単能型トルクレンチです。 12角サーフェイス形状でソケットの強度がさらに向上しています。 トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。
用途ボルト・ナットの締め緩めに種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3負荷方向左右主な用途水道、建設、電力等材質/仕上炭素鋼/ニッケルクロムメッキ