用途インパクトレンチ用
メタルケース入りで持ち運びに大変便利です。バラけず保管にも大変便利です。
Oリング・ピン付きです。
用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。
差込角(mm)12.7(1/2”)
セット内容インパクト用ソケット:PT-417・419・421・422・424・426・427・430・432・436 ユニバーサルジョイント:PUN-4 エクステンションバー:PX-4075
質量(g)2500
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×340×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
樹脂製で超軽量。ソケットレンチ用ソケットの収納に。レール両端に壁掛け用穴付き。Oリングとピンを付けたまま、インパクト用ソケットも収納できます。
用途ソケットレンチ用ソケットの収納に、インパクト用ソケットも収納できます。
差込角(mm)12.7
クリップの色レッド
こんなお得な商品も!

ディープソケット インパクト用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレールに付け足して収納できるソケットの数を増やせます。樹脂製で超軽量。
用途ソケットレンチ用ソケットの収納に、インパクト用ソケットも収納できます。
質量(g)10
差込角(mm)12.7
クリップの色ブルー
1セット(3個)
¥389
税込¥428
翌日出荷
メタルケース入りで持ち運びに大変便利です。バラけず保管にも大変便利です。
Oリング・ピン付きです。
用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。
差込角(mm)12.7(1/2”)
セット内容超ロングソケット:PT-417SL、419SL、421SL、422SL、424SL、426SL、427SL、430SL、436SL
質量(g)3700
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×340×160
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。
材質SCM435
本体外径(Φmm)18
トルク(N・m)75(保証)
シャンク径(mm)6.35
軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番433-0943
材質SCM435
全長(mm)68
質量(g)60
六角軸二面幅(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。
用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。
材質特殊合金鋼
曲げ角度30度まで曲がる
曲げ角度10度まで曲がる
仕様インパクト対応、シャンク部圧入式
寸法D(mm)16
インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです
六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます
材質SCM435
寸法D(mm)16
トルク(N・m)(保証)75
RoHS指令(10物質対応)対応
軸折れに強くねじれ応力を緩和します。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。曲げ角度は10°でスムーズに動きます。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。スミ、壁際のボルト・ナットの着脱に。
材質SCM435
軸径(Φmm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチに取付け、6.35mmシャンクの各種、各サイズのソケットやドライバビットが使用できます。
使える先端工具の種類が格段に増えます。
寸法d(Φmm)18
最大首振り角度30° 曲がります
インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです
EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途電動ドリル用
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
材質SCM435
首振角度(°)30
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。インパクト用ソケットを安全に接続する為、ピンを連結する穴付きです
用途インパクトドライバー等に装着してインパクト用ソケットが使用できます
材質クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)6.35
トルク(N・m)保証:75
RoHS指令(10物質対応)対応
軸折れに強い(7.2V、14.4V、18V対応)。
ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)
電動ドリルで各サイズのソケットが使用できます。
最大首振り角度30度。
用途パワーが強い電動工具機種に適しています。
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用可能。
壁際や狭所等の作業環境に最適。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番433-0935
全長(mm)92.5
質量(g)115
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
首振り角度30°、壁際や狭所等に最適
インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットを脱落の心配なく使えます
インパクトレンチ用ソケットをOリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能。
差込角(mm)12.7
全長(mm)88
トラスコ品番483-4062
質量(g)290
寸法D1(mm)28
寸法D2(mm)30
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
差込角(mm)12.7
仕様差込角 12.7mm(1/2")Oリングピン付
トラスコ品番431-0501
質量(g)210
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
SDSシャンクハンマードリルに12.7mmソケットコマが装着できます。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番396-2601
全長(mm)70
質量(g)62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
インパクトのソケットコマの差込角変換
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。
用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケットを使用できます
質量(g)72
差込角(mm)12.7(1/2)
トルク(N・m)75
アズワン品番65-1996-38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途穴付六角ボルト廻しに
RoHS指令(10物質対応)対応
40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単
用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能
仕様保障トルク(N・m)75
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
便利なワンタッチアダプター付きセット
差込角(mm)12.7
セット内容インパクトレンチ用ソケット(mm):17・19・21・22・24・26・27・30・32・36、ワンタッチ式アダプター(差込角12.7mm)、ワンタッチ式ユニバーサルアダプター(差込角12.7mm)
質量(g)2510
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。コーナー・壁際の作業もラクラク(首振り角度30°)。インパクト用ソケットを安全に接続する為、ピンを連結する穴付きです
用途壁際や狭所等の作業環境に最適です。
材質クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)6.35
トルク(N・m)保証:75
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
SDSシャンクハンマードリルに12.7mmインパクト用ソケットコマが装着できます。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番396-2610
全長(mm)70
質量(g)62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ボルト・ナットを傷めない
12角サーフェイス
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
穴角12角
RoHS指令(10物質対応)対応
便利なワンタッチアダプター付きセット
差込角(mm)12.7
セット内容インパクトレンチ用超ロングソケット(mm):17・19・21・22・24・26・27・30・32・36、ワンタッチ式アダプター(差込角12.7mm)
質量(g)3585
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
用途コーナー等の狭い場所に最適。
狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。各種ボルトナットの締め付けに。
差込角(mm)12.7
形状ソケット部6角サーフェイス(角丸)
タイプインパクトレンチ用
首振角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。首振り角度10°と固定(直線)状態を使い分ける事が出来ます。40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
用途少し角度を付けたい壁際の作業に
材質クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)6.35
トルク(N・m)保証:75
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数72でラチェット駆動5°です。丸形ヘッドでコンパクトです。駆動方向の切り替えが出来ますので、トルクハンドルへの差し込み方向を変えることで左ねじの締め付けにも使用出来ます。
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
一体鍛造成形品の強力型ラチェットハンドル。プッシュリリース式採用。
ボタンプッシュ操作でソケットの着脱が簡単、確実に行えます。
用途各種ソケットを装着してボルト・ナットの締め付けに
差込角(mm)12.7
全長(mm)253
質量(g)440
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
材質ソケット本体:クロムモリブデン鋼(SCM435)、フッ素樹脂:ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
関連キーワード
1
2
3
次へ