「番線」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトで軽量です。番線を巻きやすい鳶仕様の形状です。
全長(mm)226
材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)275
2018年トラスコ掲載ページ4 0422
正逆は切り替え爪式です。
爪に至るまでオールステンレスです。
特殊メッキを施し板部の耐食性を誇ります。
番線を巻きやすいシノ形状で、絶妙なシノ曲がり角度なのでシノの先が見やすいです。
12角サーフェイス形状でボルト・ナットの角を傷めず廻せます。
対辺寸法(mm)17×21
全長(mm)305
トラスコ品番470-8121
材質オールステンレス(SUS420J2)
厚さ(mm)50
色シルバー
質量(g)445
角度(°)【シノ曲がり形状】17
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
鳶職人さんからの提案による、シノ部は17°曲った直線形状
シノ部は番線を巻く際に素早く出来る形状になっています。
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
本体とソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。
用途足場組立や型枠工事に最適です。
鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。
全長(mm)305
材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V
厚さ(mm)(頭部)18.0
質量(g)430
外径(mm)(頭部)41.0
ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0
RoHS指令(10物質対応)対応
正逆は切り替え爪式です。
番線を巻きやすいシノ形状です。(シノ曲り角度17°)
ソケット部はナットが貫通しない安全設計です。
一定の位置を決めやすく作業効率がアップします。
シノの先が見やすい絶妙なシノ曲がりのため、穴合わせの際、シノの位置を確認しやすく効率よく作業が行えます。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に、羽子板ボルトや建築用金物、ホールダウン金物等の作業に最適
対辺寸法(mm)19×24
全長(mm)305
トラスコ品番168-0222
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)50
質量(g)430
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
関連キーワード