19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 ラチェット機構あり 首振りあり 材質クロムバナジューム 歯数72 首振角度(°)180 送り角度(°)5
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。
用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。 材質特殊合金鋼
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
用途機械設備、電気・空調設備、各種六角ボルト・ナットの着脱に。 ラチェット機構あり 首振りあり 材質クロムバナジューム 歯数72 首振角度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

首振り角度30°、壁際や狭所等に最適 インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットを脱落の心配なく使えます インパクトレンチ用ソケットをOリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能。
差込角(mm)12.7 全長(mm)88 トラスコ品番483-4062 質量(g)290 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)30
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

本締め可能。狭い場所での作業に最適。送り方向が良く分かるイエローリング。12角サーフェス(角丸)
ラチェット機構あり 材質クロムバナジューム 歯数72 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スライド式で、ソケット類をワンタッチ着脱できます。 ソケットレンチ用ソケットに加え、インパクトレンチ用ソケットでは、わずらわしいOリング・ピンの付け替えが不要です。 Oリング・ピン付きです。
トラスコ品番483-4071 材質SCM435 質量(g)510 寸法L(mm)75 寸法D1(mm)42 寸法D2(mm)44 寸法S1(mm)19.0(3/4”) 寸法S2(mm)19.0(3/4”)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
6,798 税込7,478
当日出荷


ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。奥まった、込み入った場所での作業に最適です。12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。電子部品、車両整備用工具として。 仕様首振り角度(22.5°)8段階調節 材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ 歯数72枚 送り角度(°)5
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

樹脂製で超軽量。ソケットレンチ用ソケットの収納に。レール両端に壁掛け用穴付き。Oリングとピンを付けたまま、インパクト用ソケットも収納できます。
用途ソケットレンチ用ソケットの収納に、インパクト用ソケットも収納できます。 差込角(mm)12.7 クリップの色レッド
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。奥まった、込み入った場所での作業に最適です。12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。電子部品、車両整備用工具として。 仕様首振り角度(22.5°)8段階調節 材質クロムバナジウム鋼
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
用途コーナー等の狭い場所に最適。 狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。各種ボルトナットの締め付けに。 差込角(mm)12.7 形状ソケット部6角サーフェイス(角丸) タイプインパクトレンチ用 首振角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トップ工業ラチェットコンビセット
エコ商品
ギア数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。 イエローリングで締める・緩める方向が識別出来ます。 ボルト・ナットを傷めない12角サーフェースタイプ。 17・19・21・22・24mmはセーフティコード用穴付きです。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 トラスコ品番495-7598 セット内容RCW-RCW-7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、RCW-10S-K(工具袋) 材質Cr-V 質量(g)1860 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

首振り角度30°コーナー等の狭い場所に最適。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
用途コーナー等の狭い場所に。狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。 全長(mm)146.8 差込角(mm)19 首振角度(°)30
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

待望のダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮した本管用ディープタイプ。奥行き60mm 本管用ボルトにジャストフィット。ソケット部 6角サーフェイス(角丸)形状。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
用途水道本管やサドル分水栓のナットの締め付けに 全長(mm)118.5 差込角(mm)12.7 首振角度(°)30
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクト用ソケットやアダプター類に取り付ける、交換用Oリングとピンのセットです。Oリング・ピンはそれぞれ1ケづつのセットとなります。
用途対象製品のOリングとピンの紛失や劣化の際にご使用ください。適応ソケットサイズ/差込角19.0mm(3/4″)用:EPA-64。 セット内容Oリング×1 ピン×1 質量(g)5.4 寸法L(mm)29 差込角(mm)19.0(3/4″)用 寸法d(mm)5 寸法D(mm)28 寸法T(mm)4
1セット
439 税込483
翌日出荷

6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。 アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
用途コーナー等の狭い場所に最適。各種ボルトナットの締め付けに。 狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。 差込角(mm)12.7 形状ソケット部6角サーフェイス(角丸) タイプインパクトレンチ用 首振角度(°)30 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×140×45 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースメタル
1セット
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(mm)凹/25.4、凸/19.0 付属品差込角25.4mm(1")oリングピン付 寸法d(mm)54 全長L(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

先端のギザ(刃)がコンクリートの目詰りを取り除く
呼び寸法(mm)12 仕様インパクト対応、差込角 12.7mm(1/2")Oリングピン付 トラスコ品番452-1595 寸法L(mm)70 寸法D(mm)25 寸法l(mm)52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷