4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細かい歯形で狭いボックス内でもラチェット駆動ができます。切替ボタンは作業中、上あごが開きっぱなしになってしますのを防ぎます。咥え部は厚み12mmで袋ナットからずれにくく安定した作業が可能です。
用途量水器専用
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。 先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。 最大口開き(mm)88 トラスコ品番248-7713 全長(mm)400 質量(kg)1.26 口深(mm)60
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。 最大口開き(mm)75 トラスコ品番369-3155 全長(mm)263 質量(kg)0.66 シルバー 口深(mm)44
1丁
9,698 税込10,668
当日出荷