「6角軸」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。
材質SCM435
本体外径(Φmm)18
トルク(N・m)75(保証)
シャンク径(mm)6.35
耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に。6角サーフェイス
用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適
材質クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)110
トルク(N・m)保証:75
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。6角サーフェイス
用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適
材質クロムモリブデン鋼
トルク(N・m)保証:75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード