6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップ工業7丁組スパナ
軽量・薄型タイプで、極めて有力な締付力があります。頭部はスリムなヤリ形。プラスチックホルダー入り。ロックを外しても製品が固定されているのでバラバラにならず、1本ずつの取り出しもスムーズ。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×22、21×23、24×27、WH-7000Y 材質Cr-V 厚さ(mm)(8×9)3.8、(10×12)4.8、(11×13)5.3、(14×17)6.8、(19×22)7.7、(21×23)8.2、(24×27)8.7 全長(mm)(8×9)110、(10×12)128、(11×13)131、(14×17)166、(19×22)205、(21×23)216、(24×27)244 (ホルダー)黄色 質量(g)(全体)945、(8×9)20、(10×12)40、(11×13)50、(14×17)100、(19×22)180、(21×23)220、(24×27)295 許容トルク(N・m)(8×9)小:15/大:23、(10×12)小:30/大:50、(11×13)小:39/大:62、(14×17)小:76/大:132、(19×22)小:169/大:255、(21×23)小:226/大:265、(24×27)小:319/大:412 商品構成セット品 アズワン品番64-8590-53
1セット(7本)
7,998 税込8,798
当日出荷

スパナとメガネの組合せ。メガネ部は15°角度付き、本締め強度有り、ボルト・ナットを痛めない12角サーフェースタイプです。1サイズにスパナとメガネ機能を組み合わせたレンチです。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 セット内容CW-8、10、12、13、14、17、19、WH-7000Y 材質Cr-V 全長(mm)(CW-8)116、(CW-10)124、(CW-12)152、(CW-13)160、(CW-14)170、(CW-17)214、(CW-19)239 質量(g)(全体)580、(CW-8)20、(CW-10)35、(CW-12)60、(CW-13)70、(CW-14)85、(CW-17)150、(CW-19)165 許容トルク(N・m)(CW-8)スパナ部:15/メガネ部:31、(CW-10)スパナ部:30/メガネ部:62、(CW-12)スパナ部:50/メガネ部:103、(CW-13)スパナ部:62/メガネ部:124、(CW-14)スパナ部:76/メガネ部:165、(CW-17)スパナ部:132/メガネ部:268、(CW-19)スパナ部:169/メガネ部:330 アズワン品番64-8474-67 メガネ厚さ(mm)(CW-8)6、(CW-10)7、(CW-12)8、(CW-13)8.5、(CW-14)9、(CW-17)10、(CW-19)11 スパナ厚さ(mm)(CW-8)3.6、(CW-10)4.6、(CW-12)5.6、(CW-13)6.1、(CW-14)6.6、(CW-17)7.6、(CW-19)8.1
1セット(7本)
7,598 税込8,358
当日出荷

耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。 プラスチックホルダー入りです。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です 形状オフセット トラスコ品番194-9041 セット内容7丁組:5.5×7、8×9、10×12、11×13、12×14、14×15、17×19 質量(g)680 先端形状12角サーフェイス(角丸)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

本締め可能、狭いところが得意です。
ラチェット機構あり 首振りあり トラスコ品番369-1578 セット内容FRC-8、10、12、13、14、17 質量(g)695 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
23,980 税込26,378
当日出荷

レンチ・スパナの収納に。壁掛けも可能、最大7丁まで収納可能。選べる3色。ロックを外しても製品が固定されているのでバラバラにならず、1本ずつの取り出しもスムーズ。
用途レンチ・スパナの収納に 仕様最大7丁まで収納可能 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×28×88 質量(g)35 収納の目安上段から:約2.4mm、3.2mm、3.5mm、3.8mm、4.0mm、4.4mm、4.9mm
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップ工業工具差し
工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります。利便性の高いカラビナ、Dカン付きです。
用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。モンキレンチやペンチなど工具を収納できます。 黒/黄 ベルト通し幅(mm)60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)