曲げ角度30度まで曲がる
軸折れに強い(7.2V、14.4V、18V対応)。
ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)
電動ドリルで各サイズのソケットが使用できます。
最大首振り角度30度。
用途パワーが強い電動工具機種に適しています。
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用可能。
壁際や狭所等の作業環境に最適。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番433-0935
全長(mm)92.5
質量(g)115
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。コーナー・壁際の作業もラクラク(首振り角度30°)。インパクト用ソケットを安全に接続する為、ピンを連結する穴付きです
用途壁際や狭所等の作業環境に最適です。
材質クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)6.35
トルク(N・m)保証:75
RoHS指令(10物質対応)対応
最大首振り角度30° 曲がります
インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです
EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途電動ドリル用
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
材質SCM435
首振角度(°)30
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。コーナー・壁際の作業もラクラク(首振り角度30°)
用途壁際や狭所等の作業環境に最適です。
材質クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)6.35
トルク(N・m)保証:75
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ユニバーサルソケットアダプター用
用途ユニバーサルインパクトソケットアダプター用
関連キーワード