カテゴリ

  • 作業工具(13)
絞り込み
ブランド
  • トップ工業
  • 三菱電機(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • 佐藤計量器製作所(2)
  • FPC(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • リビラック(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • オフィスマイン(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • サンドビック(1)
  • シチズン(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • 東日製作所(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • センセカ(旧デルタオーム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh4-15」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェット形トルクヘッド トップ工業ラチェット形トルクヘッドトップ工業
6,798税込7,478
1丁
当日出荷から9日以内出荷
ギア数72でラチェット駆動5°です。丸形ヘッドでコンパクトです。駆動方向の切り替えが出来ますので、トルクハンドルへの差し込み方向を変えることで左ねじの締め付けにも使用出来ます。
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
絶縁ラチェット形トルクヘッド トップ工業絶縁ラチェット形トルクヘッドトップ工業
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に最適です ギア数72でラチェット駆動角5°・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短縮しにくくしました RH-3THZはT-45NTZ専用、RH-41THZはT-100NTZ専用となります。 最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験済み。
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ トップ工業ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチトップ工業
38,980税込42,878
1個
当日出荷
ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度±4%
ヘッド交換式デジタルトルクハンドル トップ工業ヘッド交換式デジタルトルクハンドルトップ工業
53,980税込59,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)(右)±2/(左)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械
ラチェットN形トルクヘッド トップ工業ラチェットN形トルクヘッドトップ工業
7,098税込7,808
1丁
当日出荷
ギア数24でラチェット駆動15°です。 爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。 ラチェットN形トルクヘッドです。
材質特殊合金鋼厚さ(mm)16
TMW/TPW用トルクハンドル トップ工業TMW/TPW用トルクハンドルトップ工業
35,980税込39,578
1丁
当日出荷
配管継手用トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
用途配管継手トルクヘッド用負荷方向精度±3%
ラチェット形グリップ付トルクレンチ トップ工業ラチェット形グリップ付トルクレンチトップ工業
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度±3%
モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット トップ工業モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセットトップ工業
36,980税込40,678
1セット
当日出荷から翌々日出荷
モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られますです。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラチェット形±3%
モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット トップ工業モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセットトップ工業
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%
ラチェットN形グリップ付トルクレンチ トップ工業ラチェットN形グリップ付トルクレンチトップ工業
36,980税込40,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 土木現場などで異物が入ったり、障害物に当たったりする環境下での作業にも耐える強力型トルクヘッドです。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度±3%
配管継手/分水栓用トルクレンチセット トップ工業配管継手/分水栓用トルクレンチセットトップ工業
129,800税込142,780
1セット
当日出荷
配管継手用トルクレンチヘッドが3種使える便利なセットです。
用途サドル付分水栓のボルト・ナット、ポリ管用継手、配管用継手の取り付け時のトルク管理にトルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形・ラチェットN形)/40~200(TMW形)差込角(mm)12.7最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)負荷方向トラスコ品番166-2634セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、ラチェットN形ヘッド(RH4V-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)、サーフェイスディープソケット(DS-424、DS-430)質量(kg)7精度TMW形・モンキ形±5%、ラッチェットN形±3%
グリップ付プリセット形トルクハンドル トップ工業グリップ付プリセット形トルクハンドルトップ工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度±3%
配管継手用ラチェットN形トルクヘッド トップ工業配管継手用ラチェットN形トルクヘッドトップ工業
12,980税込14,278
1丁
翌々日出荷
配管継手用ラチェットトルクヘッドです。 強力型ですので、過酷な作業でも使用可能です。 簡単に泥などを洗ったり、メンテナンスもできます。
用途サドル付き分水栓のナットの取り付け時のトルク管理にトラスコ品番166-2655厚さ(mm)18.0全長(mm)190質量(g)480差込角(mm)12.7有効長(mm)170適合サイズ(mm)トルクレンチ:T-100NTL170コネクタ径(Φmm)内径:15