14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

2×4工法、プレカット工法に便利
用途ソケットが薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適 寸法L(mm)250 寸法D(mm)41 寸法T(mm)18 寸法l2(mm)6
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両方のソケット部が長いタイプです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります 表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ
用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています 仕様両ロングソケットタイプです シノの有無あり
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。 シノの有無あり
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シノが太くて使いやすい
寸法L(mm)310 寸法D(mm)41 寸法T(mm)18 寸法l1(mm)16 寸法l2(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 シノの有無あり
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仮設足場作業に。滑り止めグリップ付。 軽量で扱い易いショートタイプ、コンパクトヘッド 一目でサイズがわかる本体カラー 大きく開いた爪の切り替え部は、過酷な条件下での作業中に泥水・砂等が入ってきてもすぐに排除安定したラチェット作動が得られます。
寸法L1(mm)16.0 全長L(mm)241 寸法D(mm)42 寸法L2(mm)16.0 寸法T(mm)18.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トップ工業ステンレスラチェットレンチ
エコ商品
ステンレス製、だからサビに強い!
質量(g)390 寸法d1(mm)23.5 寸法l1(mm)16 寸法l2(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ工業短ガチャ
小は大を兼ねる!業界最小ガチャ登場
寸法d1(mm)23.5 寸法d2(mm)28.5 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)17
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正逆は切替爪式です。 片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。 本体はさびにくいカチオン塗装です。 便利なシノ付きです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
シノの有無あり
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に 全長(mm)310 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:メッキ 厚さ(mm)50 質量(g)430
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで軽量です。番線を巻きやすい鳶仕様の形状です。
全長(mm)226 材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)275 2018年トラスコ掲載ページ4 0422
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ工業ALC用ラチェットレンチ
エコ商品
柄部は27mm平バールで、カットネイル抜き様に特殊加工してあります。 ラチェット部19mmはALCボード取付けボルトサイズです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 表面は目立つオレンジ塗装仕上げ。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
用途ALC用押し出し成形板組み時に最適にご使用頂けます。 全長(mm)324 材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V 厚さ(mm)(頭部)18.0 質量(g)450 呼び寸法(mm)17×19 使用範囲(mm)17~19 外径d1(Φmm)23.5 トルク(N・m)(小)308.9、(大)367.7 外径(mm)(頭部)41.0 ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0 RoHS指令(10物質対応)対応 外径d2(Φmm)26
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

コンパクトで軽量です。ストレート形状でホゾ合わせがしやすいです。
全長(mm)230 材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)275 2018年トラスコ掲載ページ4 0422
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鳶職人さんからの提案による、シノ部は17°曲った直線形状 シノ部は番線を巻く際に素早く出来る形状になっています。 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 本体とソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。
用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。 全長(mm)305 材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V 厚さ(mm)(頭部)18.0 質量(g)430 外径(mm)(頭部)41.0 ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ