カテゴリ
- 作業工具(14)
絞り込み
ブランド
- トップ工業
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(72)
- ホンダ(65)
- 三菱電機エンジニアリング(21)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(20)
- SMC(17)
- 東京発条製作所(17)
- 栃木屋(15)
- イトーキ(15)
- 大阪製罐(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- omron(オムロン)(10)
- FIT-ONE(10)
- TRUSCO(9)
- ニシキ工業(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- FPC(7)
- D'Addario(7)
- イマオコーポレーション(6)
- ブランドをもっと見る
「th12」の検索結果
特価

モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット
トップ工業¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷から翌々日出荷モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%負荷方向右
ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ
トップ工業¥36,980税込¥40,6781個当日出荷ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に付属品ケース付仕様ケース付セット内容1.本品(トルクハンドル、及びトルクヘッド) 2.校正証明書 3.取扱説明書精度±4%ヘッド形状モンキ形負荷方向右
ヘッド交換式デジタルトルクハンドル
トップ工業¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から翌々日出荷ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます。右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形精度(%)(右)±2/(左)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
TMW/TPW用トルクハンドル
トップ工業¥32,980税込¥36,2781丁当日出荷配管継手用トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。用途配管継手トルクヘッド用精度±3%負荷方向右
ラチェットN形トルクヘッド
トップ工業¥7,798税込¥8,5781丁当日出荷から翌々日出荷ギア数24でラチェット駆動15°です。 爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。 ラチェットN形トルクヘッドです。材質特殊合金鋼厚さ(mm)16
ラチェット形グリップ付トルクレンチ
トップ工業¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から9日以内出荷調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向右
TMW形トルクヘッド
トップ工業¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷くわえ部に歯形がなく、ネジ山、袋ナットを傷付けにくいです。 最大口開き93mmで呼び2の継手がくわえられます。材質S55C全長(mm)218有効長(mm)(頭部)170口幅(mm)(最小)35、(最大)93
モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット
トップ工業¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られますです。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラチェット形±3%負荷方向右
ラチェットN形グリップ付トルクレンチ
トップ工業¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から翌々日出荷調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 土木現場などで異物が入ったり、障害物に当たったりする環境下での作業にも耐える強力型トルクヘッドです。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向右
グリップ付プリセット形トルクハンドル
トップ工業¥25,980税込¥28,5781個当日出荷各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向右
TPW形トルクレンチセット
トップ工業¥72,980税込¥80,2781セット当日出荷から翌々日出荷TPW形トルクヘッドが2種使える便利なセットです。用途配管用継手の取り付け、トルク管理に精度±8%負荷方向右
TPW形トルクヘッド
トップ工業¥21,980~税込¥24,178~1丁当日出荷から翌々日出荷各種配管パイプ、水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットのトルク締めに便利です。適合トルクハンドルセット:TMW-200NTH材質ハンドル:アルミ合金、アゴ:Cr-V有効長(mm)(頭部)170
TPW形トルクレンチ
トップ工業¥64,980税込¥71,4781セット翌々日出荷くわえられる管径8A~32A(Φ8~Φ50)配管用継手や銅管のトルク管理に最適です。用途配管用継手の取り付け、トルク管理に質量(kg)4精度±8%くわえられる呼び寸法8A~32A(Φ8~Φ50)負荷方向右