2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。 柄部の形状は握り易く、強い締付が出来ます。 5段階に口開きが調整が簡単に出来ます。 製品番号末尾のGはビニールグリップ付です。
用途水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適です。 電設・空調関連工事に幅広くお使い頂けます。 ご家庭内の水回りの補修にも適しています。 全長(mm)253 使用範囲(mm)0~48 材質Cr-V 長さ(mm)(頭部)47.5 厚さ(mm)(頭部)9.8 呼び寸法(mm)250 トルク(N・m)88.3 ハンドル幅(mm)32 口幅調節5段階
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ工業ファミリーツールブルー
エコ商品
家庭でもっとも多く使われる工具を厳選した家庭用工具セットです。 外観は豪華で、内容が実用的ですから贈答用としても最適です。 セット内容は充実の16点です。
用途贈って喜ばれる家庭用工具セットです。 家具の組み立てから水廻りの補修作業まで家庭での困ったをこのセットで解決します。 入組点数16 セット内容モンキレンチ(H-200)、コンビネーションレンチ(P-200)、ウォーターポンププライヤ(WP-250G)、ラジオペンチ(RA-150)、強力ニッパ(NI-150)、マイナスドライバー(-75mm、-100mm)、プラスドライバー(+No.1、+No.2)、カッター、ネールハンマー、コンベックス(2m)、ライナースパナ(ヤリ形・ミリ/L-8×9・L-10X12)、セットドライバー(7pcs)(鋲抜・-5mm・+No.1・No.2・キリ・のみ・ハンドル)、小物入れ【 水道蛇口パッキン(ゴム付ケレップ、ゴムパッキン 各1ケ)、 洋灯吊 4ケ・洋折吊 4ケ 】、ケース(H:270mm×L:360mm×T:70mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷