カテゴリ

  • 空圧工具(15)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(31)
  • SK11(19)
  • タクミナ(17)
  • TRUSCO(16)
  • ハタヤリミテッド(16)
  • 十川産業(15)
  • NAC(長堀工業)(15)
  • 三協リール(11)
  • フジマック(8)
  • BeHAUS(8)
  • E-Value(7)
  • 千代田通商(7)
  • TOYOX(トヨックス)(7)
  • ヤマトエンジニアリング(7)
  • NSK(ナカニシ)(6)
  • 精和産業(6)
  • 岩田製作所(5)
  • 日平機器(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ10 エアーホース」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
手の中に納まる超小型エアーインパクトレンチです。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群です。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。3段階の出力調整が可能です。エアー取入口が180°可変するため、ホースが絡まりにくくなっています。
付属品プラグR1/4(PT1/4)/取扱説明書/吊具質量(kg)0.55差込角(mm)9.5ねじ径エアー取入口(回転継手めねじ径):Rc1/4(PT1/4)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)【最大】ntp:408/op:59使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上常用トルク(N・m)最大:80RoHS指令(10物質対応)対応
エアーインパクトドライバー(バタフライ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトドライバー(バタフライ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
手の中に納まる超小型インパクトドライバー。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。ドリルビットでの穴あけ作業や、四角アダプターでボックスソケットを使用した仮締め作業など、市販の先端で拡張性抜群。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200最大締付トルク(N・m)80付属品取扱説明書、カプラ、オイル、サイドグリップ(金具、ボルト含む)質量(kg)0.55空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)408、(20℃・0.62MPa)59エアーホース内径(Φmm)10以上エアー接続口Rc1/4(PT1/4)ビット差込部(mm)6.35アズワン品番65-1969-17使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62
エアーベルトサンダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーベルトサンダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げに!奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。工具不要のワンタッチで容易にベルト交換。作業用途に応じてアーム角度上下90°首振り調整可能。握りやすいラバーグリップ採用でさらに振動も軽減。スピード調整可能。安全カバー付。
用途バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げ無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品研磨ベルト#80×1本、取扱説明書、カプラ、オイル、調整用六角棒レンチ、補助グリップ質量(kg)1.4ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)620、(20℃・0.62MPa)92エアーホース内径(Φmm)10以上ベルト速度(m/min)2770空気接続口Rc1/4(PT1/4)アズワン品番65-1967-64使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62
エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
ヘッド部が薄く、狭い箇所のボルト着脱作業に最適。 スイッチの向きを360度(45度ごとに固定)変更可能。 排気の向きを360度変更可能。 正(右)回転は2段階の出力調整ダイヤル付
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9800差込角(mm)12.7使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上最大トルク400N・m(右・左回転)エア取入口Rc1/4適応ボルトサイズM16
エアーグラインダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーグラインダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにグラインダーが新登場! 小型・軽量で作業性に優れたコンパクトグラインダー。
用途あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に各種砥石を付けての修正・仕上げ作業や、ロータリーバーブラシをつけての加工、錆び落としに最適無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)最大:(ntp)750(op)113付属品プラグ、オイル、取扱説明書、砥石交換用スパナ、コレット(3.6mm)トラスコ品番836-9081質量(kg)0.55使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ寸法(mm)101×124質量(kg)0.74タイプ非吸塵式空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式パッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
エアーダブルアクションサンダー(吸塵式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーダブルアクションサンダー(吸塵式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 研磨粉を強力に吸い取る吸塵式。 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ、吸塵ホース、吸塵袋、結束バンド質量(kg)0.74タイプ吸塵式空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式・穴あきタイプパッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
エアーインパクトレンチ(アングルタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(アングルタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1個
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300最大出力トルク(N・m)(右回転)210、(左回転)250仕様LEDワークライト(LT02WPC)付トラスコ品番774-8736質量(kg)1.5差込角(mm[inch])12.7[1/2]空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)708、(20℃・0.62MPa)105使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右エアー接続口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径(参考)M14<強度区分10.9>
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
エアー接続口Rc1/4(PT1/4)トラスコ品番835-8627寸法(mm)184×108×63質量(kg)1.0差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右適合ボルト径(参考)M20
スタビーエアーラチェットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)スタビーエアーラチェットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300最大出力トルク(N・m)34トラスコ品番818-8762全長(mm)128質量(kg)0.48差込角(mm[inch])6.35[1/4]空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)510、(20℃・0.62MPa)75.4使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右エアー接続口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径(参考)M10<強度区分4.6>
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
超小型(短い)ボディ(全長108mm)でハイパワー(最大トルク700N・m)を実現。 片手での操作性にこだわったデザイン設計。 左右どちらの手でも操作できるように設定変更も可能。 本体は小型ながら、1 回の打撃力を大きくしたビッグハンマー機構によりハイパワーを実現。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイル、吊り具トラスコ品番754-5355質量(kg)1.3差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)845(0℃・1 気圧= 0.1MPa)、127(20℃・0.62MPa)使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上エアー入口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径M20(参考)
エアーラチェットレンチ スタビータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーラチェットレンチ スタビータイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。 握りやすい樹脂グリップカバー。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。 正逆両回転切替可能。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300最大トルク(N・m)34全長(mm)128付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイルトラスコ品番447-1920質量(kg)0.49空気消費量(L/min)75.4使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの脱着作業に。 アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現。 正(右)回転三段階調整可能。 効率よく緩め作業が行える「左回転大出力タイプ」回転の切替がプッシュの簡単操作。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。 握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。 ホースのねじれを防ぐ回転継手。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(右回転)10000、(左回転)11000最大トルク(N・m)(右回転)510、(左回転)570付属品プラグR1/4(PT1/4)トラスコ品番447-1911質量(kg)1.2空気消費量(L/min)136使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上差込角(sq.)12.7(1/2インチ)
エアーラチェットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーラチェットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220最大トルク(N・m)34トラスコ品番402-2777質量(kg)0.6差込角(mm)9.5本体質量(kg)0.62空気消費量(L/min)最大(ntp)490、(op)72.2使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上空気取入口Rc1/4(PT1/4)適応ボルトサイズM10(参考)
エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
用途自動車のタイヤ交換作業に一般作業のボルト着脱作業に建築作業のボルト着脱作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)470トラスコ品番390-4288質量(kg)1.2本体質量(kg)1.2(ソケット・カプラを除く)角ドライブ(mm)12.7(ピン穴付)空気消費量(L/min)127.5(最大)使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×60×170エア取入口PT1/4適応ボルトサイズM16
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら