10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TONE トネ (前田金属工業)スベランドライバーセット
木のような質感、心地よい手触り。油や汗が付いても滑りにくいグリップ。ドライバーの軸・先端は、衝撃にも強い材料を使用し、靱性・耐摩耗性に優れています。軸部に六角ボルスター付で、締めすぎ、錆発生等で固くて回りにくいねじを緩める時などにスパナ・めがねを掛けて回せます。
材質(グリップ)樹脂 セット内容No.1、No.2、-1.0×6 全長(mm)240 質量(g)320 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1セット(3本)
2,498 税込2,748
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)スベランドライバー(貫通)
エコ商品
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。 手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。 先端は強力マグネット付きです。
用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)スベランコンビネーションプライヤ
エコ商品
油や汗が付いても滑りにくいコンビネーションプライヤです。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
用途物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。 トラスコ品番553-7359 厚さ(mm)19 全長(mm)220 材質(本体)構造用鋼 切断能力(mm)2.5 材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)スベランラチェットハンドル(ホールドタイプ)
エコ商品
油や汗が付いても滑りにくいラチェットハンドルです。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 歯数72枚 材質(本体)構造用鋼 材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料 送り角度(°)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)スベランスタビードライバー
エコ商品
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。 手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。 先端は強力マグネット付きです。
用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。 材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)82 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)スベランペンチ
エコ商品
油や汗が付いても滑りにくいペンチです。銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。 仕様落下防止用ひも取付穴:無 トラスコ品番553-7360 全長(mm)195 材質(本体)構造用鋼 切断能力(mm)鉄線:2 材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)スベランラジオペンチ
エコ商品
油や汗が付いても滑りにくいラジオペンチです。鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。
用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。 トラスコ品番553-7362 全長(mm)165 材質(本体)構造用鋼 材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 切断可能径(Φmm)1.6
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)スベランドライバーセット
油や汗が付いても滑りにくい特殊形状・材質のグリップを備えたドライバー。 ドライバー先端は強力マグネット付。 ハンマー等で叩ける貫通タイプ。 ドライバー軸根元に六角ボルスターを備えているため、スパナやめがねレンチを用いた増し締め・緩めが可能。
仕様●内容品:プラスドライバー×3本(No.1、No.2、No.3)、マイナスドライバー×3本(0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0)、スタビードライバー×2本(+No.2、-0.8×6.0) アズワン品番67-5849-60
1式
9,698 税込10,668
6日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)スベランドライバーセット
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。 手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。 先端は強力マグネット付きです。
用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番336-3017 セット内容PWMD-075・100・150、PWPD-001・002・003、PWSD-M2・P2、布袋 セット数8 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷

TONE トネ (前田金属工業)スベラン強力ニッパ
エコ商品
油や汗が付いても滑りにくい強力ニッパです。銅線や細い鉄線を切る工具です。電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用できます。
用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。 トラスコ品番553-7361 全長(mm)164 材質(本体)構造用鋼 切断能力(mm)鉄線:2 材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷