前輪/後輪のハブナットや、クランク取付ボルトの締付け・取り外しに最適なラチェットレンチ。
軽くて握りやすく、滑りにくい中空グリップ。
自転車メンテナンスに最適な薄型設計です。
トラスコ品番810-9774
質量(g)425
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
めがね部はラチェット式で作業性抜群。
切替レバーで容易に正逆の切替が可能
めがね部は14°オフセット仕様のため干渉を避けて作業が可能
仕様●二面幅(mm):7●ギア歯数:60●全長(mm):140●厚み(mm):4.6(スパナ部)、6.5(めがね部)●重量(g):35
アズワン品番67-5848-90
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220
最大トルク(N・m)34
トラスコ品番402-2777
質量(kg)0.6
差込角(mm)9.5
本体質量(kg)0.62
空気消費量(L/min)最大(ntp)490、(op)72.2
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
空気取入口Rc1/4(PT1/4)
適応ボルトサイズM10(参考)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーラチェット スタビータイプ
モノタロウ
¥6,798
税込¥7,478
自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。
握りやすい樹脂グリップカバー。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。
正逆両回転切替可能。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300
最大トルク(N・m)34
全長(mm)128
付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイル
トラスコ品番447-1920
質量(kg)0.49
空気消費量(L/min)75.4
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300
最大出力トルク(N・m)34
トラスコ品番818-8762
全長(mm)128
質量(kg)0.48
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)510、(20℃・0.62MPa)75.4
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
回転方向左右
エアー接続口Rc1/4(PT1/4)
適合ボルト径(参考)M10<強度区分4.6>
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。正逆両回転切替が可能です。ホースのねじれを防止する回転継手付です。
用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。
トラスコ品番527-9423
全長(mm)196
材質(本体)構造用鋼
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
材質(グリップ)樹脂
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
最大締付トルク(N・m)68
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口(Rc/PT)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
大型ボルト・ナットの締付および緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。
倍力機構により、少ない力で狭い作業環境でも高トルクを出力できます。
入力部の差込角(mm)12.7
大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。
倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。
手動入力
両回転
ヘッド部のみ
倍率(倍)約3(新品時のみ)
トルクレンチを使用することで、入力トルクの管理ができ、締め付け不良や強力パワーレンチ本体の破損を防ぎます。
強力パワーレンチに入力用トルクレンチを組み合わせた商品です。
入力部の差込角(mm)12.7
大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。;倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。;最大20mmの幅でスライドする反力受を備えています。
トラスコ品番810-9300
倍率約9倍
出力トルク(N・m)2500
1個
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。;リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。;倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。;ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。;左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。
トラスコ品番864-2758
質量(kg)5.8
精度(%)±4
トルク測定範囲(N・m)300~1500
アズワン品番64-4817-15
1個
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
指先で素早い作業ができるフィンガーラチェットレンチセットです。回しやすく、力の入れやすいデザインです。
付属品ビット用ホルダ
トラスコ品番412-5142
セット内容フィンガーラチェットレンチ1個、ドライバービット(+)No.1、2、3(各1個)、(-)5.5、6、8(各1個)
種類セット品
先端形状プラス/マイナス
商品構成セット品
1セット(7点)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
トラスコ品番810-9391
適合機種471
品名ハンドル
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
適合機種571
バッテリ駆動の電動ラチェットレンチです。手動での本締めも可能です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番586-0985
差込角(mm)9.5
最大トルク(N・m)(電動時)61、(手動時)62
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
関連キーワード