カテゴリ

  • 作業工具(425)
    • コンビネーションスパナ(31)
    • ソケットレンチセット(49)
    • モンキーレンチ(4)
    • スパナ(1)
    • メガネレンチ(37)
    • 六角棒レンチ(50)
    • ラチェットレンチ(7)
    • ハンドルレンチ(4)
    • 配管用レンチ(3)
    • トルクレンチ(37)
  • 電動工具(52)
  • 空圧工具(33)
  • 整備工具・収納(12)
  • カー用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(186)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(56)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(208)
  • スーパーツール(145)
  • Pro-Auto(425)
  • エスコ(5,024)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,507)
  • 修理(784)
  • イトーキ(608)
  • YAMAZEN(山善)(525)
  • KTC(432)
  • JTC(432)
  • BAHCO(バーコ)(339)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(316)
  • BONDHUS(301)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(293)
  • TRUSCO(263)
  • RS PRO(241)
  • Wera(239)
二面幅(mm)
  • 3(19)
  • 4(20)
  • 5(20)
  • 6(21)
  • 8(50)
  • 10(69)
  • 11(21)
  • 12(56)
  • 13(42)
  • 14(46)
  • 16(22)
  • 17(45)
  • 18(20)
  • 19(44)
  • 21(34)
  • 22(30)
  • 24(30)
  • 27(20)
  • 32(20)
  • 36(19)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(22)
全長(mm)
  • 100~120未満(6)
  • 120~140未満(7)
  • 140~160未満(16)
  • 160~180未満(9)
  • 180~200未満(17)
  • 200~220未満(27)
  • 220~240未満(23)
  • 240~260未満(23)
  • 260~280未満(8)
  • 280~300未満(17)
  • 300~350未満(28)
  • 350~400未満(21)
  • 400~450未満(10)
  • 450~500未満(14)
  • 500~550未満(13)
  • 550~600未満(2)
  • 700~800未満(7)
  • 900~1000未満(3)
  • 1200~1400未満(3)
  • 1400~1600未満(2)
二面幅(inch)
  • 1/16(4)
  • 5/64(4)
  • 3/32(5)
  • 1/8(7)
  • 5/32(7)
  • 3/16(6)
  • 7/32(7)
  • 1/4(9)
  • 5/16(11)
  • 11/32(5)
  • 3/8(11)
  • 7/16(7)
  • 1/2(7)
  • 9/16(7)
  • 19/32(4)
  • 5/8(4)
  • 11/16(4)
  • 3/4(5)
  • 13/16(3)
  • 15/16(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「れんち」の検索結果

531件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートグリッププライヤ(C型) TONE(トネ/旧:前田金属工業)オートグリッププライヤ(C型)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。口幅が広くアゴが深いので障害物越しの作業に最適です。片手でハンドルを広げて握るだけの簡単操作。
RoHS指令(10物質対応)対応
オートグリッププライヤ(C型スイベル) TONE(トネ/旧:前田金属工業)オートグリッププライヤ(C型スイベル)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。口幅が広くアゴが深いので障害物越しの作業に最適です。片手でハンドルを広げて握るだけの簡単操作。クランプ部が自在になっているので、傾斜物もクランプ可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
トラスコ品番864-2819対辺寸法(mm)16×18
ロングめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
柄部の曲がり角度が15°と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角のため、ボルトナットにはめやすいです。15°ロングタイプです。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°15
ラチェットメガネレンチ(切替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットメガネレンチ(切替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
TONE トネ オイルフィルターレンチ115 軽自動車から普通乗用車用 TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE トネ オイルフィルターレンチ115 軽自動車から普通乗用車用TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
オイルフィルターの取り外し専用工具です。軽自動車から普通乗用車用です。
用途オイルフィルターの取り外し専用。トラスコ品番864-2648材質構造用鋼全長(mm)62差込角(mm)12.7適合径(Φmm)70~115、最大:115、最小:70
オイルフィルターレンチ FWC 大型トラック用 TONE(トネ/旧:前田金属工業)オイルフィルターレンチ FWC 大型トラック用TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,698税込6,268
1個
翌日出荷
オイルフィルターの取り外し専用工具です。大型トラック用です。
用途オイルフィルターの取り外し専用。トラスコ品番864-2649材質構造用鋼全長(mm)40差込角(mm)12.7適合径(Φmm)115~160、最大:160、最小:115
ショートストレートめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートストレートめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1個
翌日出荷から9日以内出荷
高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°0
新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
エアコン・冷媒機器等のフレア管継手、フレアナット締付け専用の先端差替式トルクレンチです。締付けトルクが、各サイズに設定された標準締付けトルクに達すると、「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。フレアナットの締付け不足やオーバートルクによる冷媒漏れを防止します。色付き目盛りでトルクを4段階に設定可能です。スパナヘッドはワンタッチで着脱可能です。検査成績書付きです。
付属品検査成績書/取扱説明書/樹脂ケース寸法(mm)16(S:17/D:38/T:8/H:22/L:300)/38(S:22/D:53/T:11/H:30/L:315)/55(S:26/D:60/T:13/H:32/L:318)/75(S:29/D:65/T:13/H:33/L:323)質量(kg)1.85質量(g)【ヘッド】595精度(%)【トルク】±4二面幅(mm)17(16N・m)/22(38N・m)/26(55N・m)/29(75N・m)トルク(N・m)16/38/55/75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.07MB)
インパクト用ソケットセット(ホイルナット用) セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットセット(ホイルナット用) セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
34,980税込38,478
1セット
翌々日出荷
バス・トラック用のアウターナットとインナーナット着脱専用ソケットのセットです。
付属品メタルケーストラスコ品番810-9709セット内容8A-32T、33T、35T、38T、41T、17B、19B、20B、21B (32、33、35、38、41、17、19、20、21(mm))材質内容品:構造用鋼、ケース:スチール差込角(mm)25.4ソケット内容32、33、35、38、41、17、19、20、21RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットレンチ用パーツ GP TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットレンチ用パーツ GPTONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-9391適合機種471品名ハンドル
ヘキサゴンソケットレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
10,980税込12,078
1セット
翌日出荷から9日以内出荷
標準的なサイズを揃えたスタンダードセットです。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め作業用
モンキー形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキー形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。六角二面幅が大きく、非鉄・樹脂ナットなどの低トルク締付けに最適です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。付属品ケーストラスコ品番321-2734全長(mm)346精度(%)トルク精度:±4(TMWM)、±7(TMWM-W)二面幅(mm)17~38頭部幅(mm)66.8トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1組
20日以内出荷
ポカヨケトルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ポカヨケトルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
50,980税込56,078
1組
20日以内出荷
モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
45,980税込50,578
1組
20日以内出荷
差替式トルクレンチ クイックスパナヘッドセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチ クイックスパナヘッドセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
35,980税込39,578
1組
20日以内出荷
差替式トルクレンチラチェットめがねヘッドセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチラチェットめがねヘッドセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
39,980税込43,978
1組
20日以内出荷
ホイルナット用トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ホイルナット用トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
30,980税込34,078
1組
20日以内出荷
メモリセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)メモリセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
32,980税込36,278
1組
20日以内出荷
ポカヨケトルクレンチ 本体のみ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ポカヨケトルクレンチ 本体のみTONE(トネ/旧:前田金属工業)
34,980税込38,478
1組
20日以内出荷
スパナ形単能トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナ形単能トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
15,980税込17,578
1組
20日以内出荷
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
35,980税込39,578
1組
20日以内出荷
プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
25,980税込28,578
1組
20日以内出荷
シノ付めがねレンチ トルシアボルト用 二面幅寸法 mm めがねヘッド幅 mm 全長 mm HPSMNシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)シノ付めがねレンチ トルシアボルト用 二面幅寸法 mm めがねヘッド幅 mm 全長 mm HPSMNシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。、落下防止ケーブルの取付け穴を2ヵ所設置。、外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
ボックスT形グリップレンチ(ディープタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボックスT形グリップレンチ(ディープタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
持ちやすく、力が入りやすいT形グリップで操作性が抜群なボックスT形グリップレンチです。自動車、バイク、自転車などの整備や幅広いメンテナンスに作業に最適です。さらに握りやすい樹脂グリップにリニューアルされました。長い雄ネジがあっても締付、緩めが可能です。六角ボルスター付きなのでスパナによる増し締め可能です。
切替式ラチェットめがねレンチ 二面幅 mm :7 ギア歯数:60 全長 mm :140 TONE(トネ/旧:前田金属工業)切替式ラチェットめがねレンチ 二面幅 mm :7 ギア歯数:60 全長 mm :140TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
めがね部はラチェット式で作業性抜群。 切替レバーで容易に正逆の切替が可能 めがね部は14°オフセット仕様のため干渉を避けて作業が可能
仕様●二面幅(mm):7●ギア歯数:60●全長(mm):140●厚み(mm):4.6(スパナ部)、6.5(めがね部)●重量(g):35アズワン品番67-5848-90
ロングボールポイントL形レンチ用ホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチ用ホルダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
318税込350
1個
当日出荷
スタンダードなロング六角棒L形レンチです。
トラスコ品番864-2577
軸力計セット 測定範囲 kN :50~400 1目盛:5kN TONE(トネ/旧:前田金属工業)軸力計セット 測定範囲 kN :50~400 1目盛:5kNTONE(トネ/旧:前田金属工業)
539,800税込593,780
1式
6日以内出荷
高力ボルトの受入検査に使用 高品質で厳正な施工管理が要求される土木・建築業界に対応し、高精度±3%を実現 アルミ合金製本体により軽量化(10kg) 過酷な使用環境にも耐えるプロテクター装備 大きく見やすいニュートン表示の目盛部は、指針が締付速度に同調するため測定作業が非常に楽に行えます 鉄骨等への装着に便利なクランプ装置を搭載 ボルト回り止めの付いた測定金具(プレート、ブッシング)トルシアボルトM20・M22用を標準装備(M16・M24用プレート、トルシアボルトM16・M24用ブッシング、六角ボルトM16・M20・M22・M24用ブッシングはオプション) 測定後のボルトをお手持ちのシヤーレンチで緩めることができるトルシアボルトM20・M22用アタッチメントを標準付属(M16・M24用はオプション)
仕様●測定範囲(kN):50~400●1目盛:5kN●測定精度(%):±3(精度保証範囲120~260kN)●適応ボルトサイズ:高力M16・M20・M22・M24●付属品:プレートM20,M22、トルシアボルト用ブッシングM20,M22、アタッチメントM20,M22、検査合格書●質量(kg):10アズワン品番67-5848-94
シャーレンチ コードレストルシャット TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチ コードレストルシャットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
579,800税込637,780
1台
7日以内出荷
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付けに適した電動レンチです。 コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れます。 また、電圧降下の影響を受けづらいです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付け作業用。
設定角度(°)90~240
エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1台
13日以内出荷
手の中に納まる超小型エアーインパクトレンチです。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群です。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。3段階の出力調整が可能です。エアー取入口が180°可変するため、ホースが絡まりにくくなっています。
付属品プラグR1/4(PT1/4)/取扱説明書/吊具質量(kg)0.55差込角(mm)9.5ねじ径エアー取入口(回転継手めねじ径):Rc1/4(PT1/4)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)【最大】ntp:408/op:59使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上常用トルク(N・m)最大:80RoHS指令(10物質対応)対応
M30コードレスシヤ―レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M30コードレスシヤ―レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
739,800税込813,780
1台
4日以内出荷
M30太径ボルト用シヤ―レンチです。製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計です。コードレスなので、電源コードを気にせず作業可能です。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの狭小部の締付に付属品インナーソケットM30用(VM330)×1/アウターソケットM30用(V330T)×1/マイナスドライバーPGSD-M2×1/バッテリ(4.0Ah)BSL 36B18×1/バッテリカバー×1/充電器UC 18YDL2/取扱説明書/メタルケース材質Multiple形状ピストル型質量(g)8000電源充電無負荷回転数(min-1[r.p.m])4(満充電時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×277×98先端形状トルシア使用電池リチウムイオン電池36V充電時間(分)40ソケットVシリーズソケット取付
コードレス建方1番(バッテリーレス) TONE(トネ/旧:前田金属工業)コードレス建方1番(バッテリーレス)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷から23日以内出荷
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
モーターブラシレスDCモーター
M24コードレスシヤ―レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M24コードレスシヤ―レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
459,800税込505,780
1台
4日以内出荷
超高力M24にも対応のM24用シヤ―レンチです。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付に付属品インナーソケットM22用:422T/インナーソケットM24用:424T/アウターソケットM22用:M422/アウターソケットM24用:M424/マイナスドライバー/バッテリー(4.0Ah)/バッテリーカバー/充電器/取扱説明書/メタルケース材質Multiple形状ピストル型質量(g)6900電源充電無負荷回転数(min-1[r.p.m])8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×262×90先端形状トルシア使用電池リチウムイオン電池36V充電時間(分)40ソケットHシリーズソケット取付
コードレスシヤ―レンチ(バッテリーレス) TONE(トネ/旧:前田金属工業)コードレスシヤ―レンチ(バッテリーレス)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷から23日以内出荷
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
モーターブラシレスDCモーター
コードレストルシャット(バッテリーレス) TONE(トネ/旧:前田金属工業)コードレストルシャット(バッテリーレス)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
529,800税込582,780
1台
4日以内出荷
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
モーターブラシレスDCモーター
1次締め専用レンチ コードレス建方1番(六角ボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)1次締め専用レンチ コードレス建方1番(六角ボルト用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
高力六角ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。不意の設定ズレを防止するロック機構付きの、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
用途高力六角ボルト1次締め作業専用仕様(六角ボルト用)電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
989税込1,088
1個
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途ラチェットハンドルに装着しソケット長を延長材質構造用鋼質量(g)単体:125差込角(mm[inch])12.7[1/2]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×24×75RoHS指令(10物質対応)対応
マガジン付首振ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)マガジン付首振ビットラチェットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
プッシュボタンを押すことで180°の首振り調整が可能なビットラチェットハンドルと6種類のビットのセットです。ハンドルのヘッド部はロック機構で首振り角度を保持したまま作業が可能です。ビットをハンドル本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。
仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6セット内容ハンドル:1/ビット:6
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら