無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300
最大出力トルク(N・m)3390
仕様LEDワークライト(LT05WPC)付
トラスコ品番781-0326
全長(mm)615
質量(kg)16.2
差込角(mm[inch])25.4[1]
空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)1809、(20℃・0.62MPa)269
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)19以上
回転方向左右
エアー接続口Rc1/2(PT1/2)
適合ボルト径(参考)M50<強度区分10.9>
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。
用途大型車両のタイヤ交換や重機・建設機械の整備に最適です。
トラスコ品番382-8647
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
使用空気圧力(MPa)0.62
最大締付トルク(N・m)2700
ソケット差込角(mm)25.4
ホース取付口(RC/PT)1/4
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
ツインハンマー出力調整ダイヤル回転方向切替レバー。「高圧・ハイパワー」その性能はレースで実証済様々な分野で活躍。プラント・建設・機械・メンテナンスまで幅広い作業に使用できます。
付属品プラグR1/2(PT1/2)×1、オイル×1、取扱説明書
質量(kg)3
差込角(mm)25.4(ピン穴付き)
最大出力トルク(N・m)(右回転)2200、(左回転)2500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
使用空気圧力(MPa)2.5
エアーホース内径(Φmm)19以上
エア取入口Rc1/2(PT1/2)
適応ボルトサイズM36
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
ショートアンビルタイプで取り回しやすく作業性に優れています。
大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に最適です。
アルミニウム合金製のハンマーケースとボディにより軽量化を実現しています。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
最大締付トルク(N・m)2100
トラスコ品番781-0318
全長(mm)328
質量(kg)6
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)1.51
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)33
ホース取付口Rc1/2(PT1/2)
排気方向上方
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に。;アルミニウム製のハンマーケースとボディにより軽量7kgを実現。;耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載。サイドグリップで安定性抜群。;正回転4段階、逆回転4段階の出力調整ダイヤル付。スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。;ロングアンビルタイプで奥深い作業に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
最大トルク(N・m)2100
トラスコ品番402-2769
質量(kg)7
差込角(mm)25.4
本体質量(kg)7
空気消費量(L/min)最大(ntp)1510、(op)224
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)19以上
空気取入口Rc1/2(PT1/2)
適応ボルトサイズM33(参考)
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
関連キーワード