「エアーインパクト 9.5」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
エアーインパクトレンチ 軽量タイプ
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大トルク(N・m)470
トラスコ品番390-4288
質量(kg)1.2
本体質量(kg)1.2(ソケット・カプラを除く)
角ドライブ(mm)12.7(ピン穴付)
空気消費量(L/min)127.5(最大)
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×60×170
エア取入口PT1/4
適応ボルトサイズM16
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220
最大トルク(N・m)34
トラスコ品番402-2777
質量(kg)0.6
差込角(mm)9.5
本体質量(kg)0.62
空気消費量(L/min)最大(ntp)490、(op)72.2
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
空気取入口Rc1/4(PT1/4)
適応ボルトサイズM10(参考)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小型でハイパワーを実現しました。
安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。
ホースのねじれを防ぐ回転継手です。
マグネシウム製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量化を実現しました。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番195-4852
全長(mm)108
質量(kg)1
タイプビッグハンマー
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.61
最大締付トルク(N・m)370/370(右回転)
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口Rc1/4(PT1/4)
アズワン品番64-8404-86
排気方向下方
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。正逆両回転切替が可能です。ホースのねじれを防止する回転継手付です。
用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。
トラスコ品番527-9423
全長(mm)196
材質(本体)構造用鋼
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
材質(グリップ)樹脂
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
最大締付トルク(N・m)68
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口(Rc/PT)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
手の中に納まる超小型エアーインパクトレンチです。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群です。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。3段階の出力調整が可能です。エアー取入口が180°可変するため、ホースが絡まりにくくなっています。
付属品プラグR1/4(PT1/4)/取扱説明書/吊具
質量(kg)0.55
差込角(mm)9.5
ねじ径エアー取入口(回転継手めねじ径):Rc1/4(PT1/4)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(L/min)【最大】ntp:408/op:59
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
常用トルク(N・m)最大:80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
13日以内出荷
関連キーワード