28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 最大トルク(N・m)470 トラスコ品番390-4288 質量(kg)1.2 本体質量(kg)1.2(ソケット・カプラを除く) 角ドライブ(mm)12.7(ピン穴付) 空気消費量(L/min)127.5(最大) 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×60×170 エア取入口PT1/4 適応ボルトサイズM16
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

エアー接続口Rc1/4(PT1/4) トラスコ品番835-8627 寸法(mm)184×108×63 質量(kg)1.0 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 回転方向左右 適合ボルト径(参考)M20
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの脱着作業に。 アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現。 正(右)回転三段階調整可能。 効率よく緩め作業が行える「左回転大出力タイプ」回転の切替がプッシュの簡単操作。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。 握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。 ホースのねじれを防ぐ回転継手。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(右回転)10000、(左回転)11000 最大トルク(N・m)(右回転)510、(左回転)570 付属品プラグR1/4(PT1/4) トラスコ品番447-1911 質量(kg)1.2 空気消費量(L/min)136 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 差込角(sq.)12.7(1/2インチ)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)エアーインパクトレンチ
小型・軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番382-8642 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 使用空気圧力(MPa)0.62 最大締付トルク(N・m)732 ソケット差込角(mm)19 ホース取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)エアーインパクトレンチ
小型・軽量・ハイパワーで使いやすいエアツール
最大出力トルク(N・m)右回転:732、左回転:922 質量(kg)1.8 差込角(mm)12.7
1台
36,980 税込40,678
欠品中

TONE トネ (前田金属工業)エアーインパクトレンチ
小型でハイパワーを実現しました。安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。ホースのねじれを防ぐ回転継手を採用しました。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 使用空気圧力(MPa)0.62 排気方向下方
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)エアーインパクトレンチ
ヘッド部が薄く、狭い箇所のボルト着脱作業に最適。 スイッチの向きを360度(45度ごとに固定)変更可能。 排気の向きを360度変更可能。 正(右)回転は2段階の出力調整ダイヤル付
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9800 差込角(mm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 最大トルク400N・m(右・左回転) エア取入口Rc1/4 適応ボルトサイズM16
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)エアーインパクトレンチ
ツインハンマー出力調整ダイヤル回転方向切替レバー。「高圧・ハイパワー」その性能はレースで実証済様々な分野で活躍。プラント・建設・機械・メンテナンスまで幅広い作業に使用できます。
付属品プラグR1/2(PT1/2)×1、オイル×1、取扱説明書 質量(kg)3 差込角(mm)25.4(ピン穴付き) 最大出力トルク(N・m)(右回転)2200、(左回転)2500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 使用空気圧力(MPa)2.5 エアーホース内径(Φmm)19以上 エア取入口Rc1/2(PT1/2) 適応ボルトサイズM36
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

手の中に納まる超小型インパクトドライバー。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。ドリルビットでの穴あけ作業や、四角アダプターでボックスソケットを使用した仮締め作業など、市販の先端で拡張性抜群。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200 最大締付トルク(N・m)80 付属品取扱説明書、カプラ、オイル、サイドグリップ(金具、ボルト含む) 質量(kg)0.55 空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)408、(20℃・0.62MPa)59 エアーホース内径(Φmm)10以上 エアー接続口Rc1/4(PT1/4) ビット差込部(mm)6.35 アズワン品番65-1969-17 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

超小型(短い)ボディ(全長108mm)でハイパワー(最大トルク700N・m)を実現。 片手での操作性にこだわったデザイン設計。 左右どちらの手でも操作できるように設定変更も可能。 本体は小型ながら、1 回の打撃力を大きくしたビッグハンマー機構によりハイパワーを実現。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700 付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイル、吊り具 トラスコ品番754-5355 質量(kg)1.3 差込角(mm)12.7 空気消費量(L/min)845(0℃・1 気圧= 0.1MPa)、127(20℃・0.62MPa) 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 エアー入口Rc1/4(PT1/4) 適合ボルト径M20(参考)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

AIS3140 エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ)
エコ商品
手の中に納まる超小型エアーインパクトレンチです。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群です。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。3段階の出力調整が可能です。エアー取入口が180°可変するため、ホースが絡まりにくくなっています。
付属品プラグR1/4(PT1/4)/取扱説明書/吊具 質量(kg)0.55 差込角(mm)9.5 ねじ径エアー取入口(回転継手めねじ径):Rc1/4(PT1/4) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 空気消費量(L/min)【最大】ntp:408/op:59 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 常用トルク(N・m)最大:80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

小型でハイパワーを実現しました。 安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。 ホースのねじれを防ぐ回転継手です。 マグネシウム製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量化を実現しました。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番195-4852 全長(mm)108 質量(kg)1 タイプビッグハンマー 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.61 最大締付トルク(N・m)370/370(右回転) ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口Rc1/4(PT1/4) アズワン品番64-8404-86 排気方向下方
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300 最大出力トルク(N・m)3390 仕様LEDワークライト(LT05WPC)付 トラスコ品番781-0326 全長(mm)615 質量(kg)16.2 差込角(mm[inch])25.4[1] 空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)1809、(20℃・0.62MPa)269 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)19以上 回転方向左右 エアー接続口Rc1/2(PT1/2) 適合ボルト径(参考)M50<強度区分10.9>
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ショートアンビルタイプで取り回しやすく作業性に優れています。 大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に最適です。 アルミニウム合金製のハンマーケースとボディにより軽量化を実現しています。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 最大締付トルク(N・m)2100 トラスコ品番781-0318 全長(mm)328 質量(kg)6 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)1.51 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)33 ホース取付口Rc1/2(PT1/2) 排気方向上方
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300 最大出力トルク(N・m)(右回転)210、(左回転)250 仕様LEDワークライト(LT02WPC)付 トラスコ品番774-8736 質量(kg)1.5 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)708、(20℃・0.62MPa)105 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 回転方向左右 エアー接続口Rc1/4(PT1/4) 適合ボルト径(参考)M14<強度区分10.9>
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に。;アルミニウム製のハンマーケースとボディにより軽量7kgを実現。;耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載。サイドグリップで安定性抜群。;正回転4段階、逆回転4段階の出力調整ダイヤル付。スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。;ロングアンビルタイプで奥深い作業に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 最大トルク(N・m)2100 トラスコ品番402-2769 質量(kg)7 差込角(mm)25.4 本体質量(kg)7 空気消費量(L/min)最大(ntp)1510、(op)224 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)19以上 空気取入口Rc1/2(PT1/2) 適応ボルトサイズM33(参考)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。
用途大型車両のタイヤ交換や重機・建設機械の整備に最適です。 トラスコ品番382-8647 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 使用空気圧力(MPa)0.62 最大締付トルク(N・m)2700 ソケット差込角(mm)25.4 ホース取付口(RC/PT)1/4
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

1個ほか
18 税込20
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
17 税込19
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
特価
17 税込19
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個ほか
17 税込19
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
17 税込19
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
68 税込75
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個ほか
17 税込19
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
139 税込153
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
139 税込153
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
139 税込153
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ)
エコ商品
ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。正逆両回転切替が可能です。ホースのねじれを防止する回転継手付です。
用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。 トラスコ品番527-9423 全長(mm)196 材質(本体)構造用鋼 無負荷回転数(min-1[r.p.m])500 材質(グリップ)樹脂 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 最大締付トルク(N・m)68 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口(Rc/PT)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷