「エコライザー」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TONE トネ (前田金属工業)シャーレンチ M16・M20・M22用 100V
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。 消費電力(W)1550 質量(kg)4.7 適応ボルトサイズ高力M16・M20・M22用、超高力M16・M20用 周波数(Hz)50/60 回転数(min-1[r.p.m])19
1台ほか
359,800 税込395,780
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)