7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ソケットアダプター
差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。;外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
差込角(mm)(凹)25.4、(凸)38.1 トラスコ品番396-4698 全長(mm)80 質量(g)825
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ソケットアダプター
差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。;外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
差込角(mm)(凹)38.1、(凸)25.4 質量(kg)6.5 トラスコ品番396-4671 全長(mm)90
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


TONE トネ (前田金属工業)アダプター
新型シンプルトルコン本体に取り付けることで、市販のインパクト用ソケットを使用できるようにするアダプターです。
1個
30,980 税込34,078
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルクチェッカー TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)トルクチェッカー
簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。 LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。 付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付) 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)100~240 測定方法右回転方向(時計回り) 測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード 保管温度範囲(℃)-20~70
1個
94,980 税込104,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)