産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。
自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
セット商品数86
差込角(mm)9.5・12.7
質量(kg)22.5
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
首振クイックラチェットめがねレンチにビットラチェットセットとアダプターをセットしています。首振クイックラチェットめがねレンチはスパナ部・めがね部ともに抜差し不要で連続作業が可能です。ビットラチェットセットは細かな送り角度と早回し機能により狭い場所での作業に便利です。ラチェットめがね用アダプターはラチェットめがねレンチに取り付けることでソケットを装着可能にします。
付属品メタルケース
セット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、ラチェットめがね用アダプターRA2、3、4、ビットラチェットセットBRS20
セット商品数32点
1セット
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
人気の首振クイックラチェットめがねと。ビットラチェットセットとアダプターを。セットにした万能セットです。
用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番586-0992
セット内容(首振りめがねレンチ)RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、(ラチェットめがね用アダプター)RA2、3、4、(ビットラチェットセット)BRS20
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
定番工具を厳選し、さらに人気工具を追加した車・バイク整備に最適なセットです。
用途メカニック用
質量(kg)16.1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
入組点数69
差込角(mm)9.5
関連キーワード