53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15度です。
トラスコ品番491-4546 セット内容CS-08、10、12、13、14、17、19 質量(g)700
1セットほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ラチェットめがねレンチセット 7pcs
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。薄型ラチェットヘッドで少ない送り角を実現しました。布袋つきでコンパクトに収納できます。
ラチェット機構あり
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45度になっているため、周辺の障害物を避けて作業できます。めがね部は12角です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。 形状オフセット
1セット(6本組)ほか
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。
セット内容RMF08、10、12、13、14、17、19 質量(kg/セット)1.02 トラスコ品番323-5271 質量(kg)1.02 首振りあり ラチェット機構あり
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ラチェットめがねレンチセット
付属品ビニールパック入 セット内容RM-08、RM-10、RM-12 質量(kg)0.15 セット商品数3 アズワン品番64-8663-45
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

付属品ビニールバック入 セット内容RMQ-08、RMQ-10、RMQ-12 質量(kg)0.15 セット商品数3 アズワン品番64-8663-89
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

RMFQ700 首振クイックラチェットめがねレンチセット TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
ラチェット機構あり 首振りあり トラスコ品番431-9753 セット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、袋布 材質構造用鋼 質量(kg)1.02
1セット(7本組)
18,980 税込20,878
当日出荷

指先で素早い作業ができるフィンガーラチェットレンチセットです。回しやすく、力の入れやすいデザインです。
付属品ビット用ホルダ トラスコ品番412-5142 セット内容フィンガーラチェットレンチ1個、ドライバービット(+)No.1、2、3(各1個)、(-)5.5、6、8(各1個) 種類セット品 先端形状プラス/マイナス 商品構成セット品
1セット(7点)
2,698 税込2,968
当日出荷

付属品ビニールパック入 セット内容RMR-08、RMR-10、RMR-12 質量(kg)0.15 セット商品数3 アズワン品番64-8663-90
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

付属品ビニールパック入 セット内容RMF-08、RMF-10、RMF-12 質量(kg)0.15 セット商品数3 アズワン品番64-8663-87
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

RMR110 切替式ラチェットめがねレンチセット TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
切替レバーにより指で容易に正逆の切替が行なえます。;またレバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。;モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザイン。;薄形ラチェットヘッド。
ラチェット機構あり トラスコ品番396-4787 セット内容RMR-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21 質量(kg)3
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

セット内容:8×9、 10×12、 11×13、 12×14、 14×17(ビニール袋入り)
形状オフセット トラスコ品番120-0216 質量(kg)0.25
1セット(5本組)
5,998 税込6,598
当日出荷

1本で4つのボルト・ナットサイズに対応可能な4WAYラチェットめがねレンチ。;めがね部の両面で異なるサイズを配置したことにより、サイズ交換の手間を省け、作業効率が大幅アップ。;本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付。
形状ストレート ラチェット機構あり トラスコ品番396-4795 セット内容RMW-0813、1215、1619 質量(kg)0.47
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

セット内容:10×12、 11×13、 12×14、 14×17、 19×21、 22×24
形状オフセット トラスコ品番120-0283 質量(kg)1.6
1セット(6本組)
11,980 税込13,178
当日出荷

ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。
ラチェット機構あり 首振りあり トラスコ品番369-9200 セット内容RMF08、10、12、13、14、15、16、17、18、19 質量(kg)2
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

スパナ部、めがね部ともに抜き差し不要で連続作業が可能。 めがね部は15度ずつの角度調整が可能。
付属品ツールケース セット内容11点 内容サイズ8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21mm
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

RMQ700 クイックラチェットめがねレンチセット 7pcs TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。 ラチェット機構あり トラスコ品番389-3740 セット内容RMQ-08、10、12、13、14、17、19 質量(g)960
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

RMR700 切替式ラチェットめがねレンチセット 7pcs TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13度オフセットです。
ラチェット機構あり トラスコ品番369-9218 セット内容RMR-08、10、12、13、14、17、19 質量(g)940 タイプ切り替えタイプ
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり トラスコ品番447-2705 質量(kg)1 首振りあり
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応! 両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮! 滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。 首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。 作業中に角度が変わる煩わしさを解消!! 4本セットで8サイズ対応。
用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適! 形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり トラスコ品番781-2213 セット内容RMFWB-1012(5/16×3/8)RMFWB-1416(7/16、1/2)RMFWB-1820(9/16、5/8)RMFWB-2224(11/16、3/4(inch) 質量(kg)0.89 首振りあり
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

付属品ビニールパック入 セット内容RMFW-0810、RMFW-1214 質量(kg)0.19 セット商品数2 アズワン品番64-8663-79
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

スパナ部、めがね部ともに抜き差し不要で早回しが可能です。
トラスコ品番195-4859 セット内容RMFQ-08、RMFQ-10、RMFQ-12 質量(kg)0.2 セット商品数3
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷

形状ストレート(片頭首振り) ラチェット機構あり トラスコ品番431-9613 質量(kg)0.97 首振りあり
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適。 ラチェットめがね側部は首振機構付。 両めがね部とも片面オフセット仕様により座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用可能。
付属品布袋 セット内容3点 内容サイズ10,12,14mm
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)ラチェットめがねレンチ セット
エコ商品
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。 安全ロープ取り付け穴付です。 (RM-14以上) より狭く、奥まったスペースに強いです。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。 トラスコ品番396-4736 セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21 RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

めがねの首部分に75度の角度が付いた両頭ラチェットめがねレンチ(深穴タイプ)。 ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため、障害物をよけての作業が可能。 めがね部はツバ付のため、座ぐり部などの奥まった箇所のボルト・ナットにも使用できます。 左右切替およびラチェット機能のロックが可能です。 安全ロープ取付穴付(RM75A-1214以上のサイズ)。
トラスコ品番866-6402 セット内容RM75-0810、1113、1214、1719 質量(kg/セット)1.13 アズワン品番64-4817-52
1セット(4点)
18,980 税込20,878
翌日出荷

柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。6本セットです。
形状オフセット トラスコ品番369-8823 セット内容M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224 質量(kg)2.1
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

配管用のレンチです。
トラスコ品番369-8696 セット内容M26-1011、1214、1719 全長(mm)155、160、165 質量(g)340
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

首振クイックラチェットめがねレンチにビットラチェットセットとアダプターをセットしています。首振クイックラチェットめがねレンチはスパナ部・めがね部ともに抜差し不要で連続作業が可能です。ビットラチェットセットは細かな送り角度と早回し機能により狭い場所での作業に便利です。ラチェットめがね用アダプターはラチェットめがねレンチに取り付けることでソケットを装着可能にします。
付属品メタルケース セット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、ラチェットめがね用アダプターRA2、3、4、ビットラチェットセットBRS20 セット商品数32点
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷

人気の首振クイックラチェットめがねと。ビットラチェットセットとアダプターを。セットにした万能セットです。
用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番586-0992 セット内容(首振りめがねレンチ)RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、(ラチェットめがね用アダプター)RA2、3、4、(ビットラチェットセット)BRS20
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷



スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。 めがね部の柄の曲がり角度15度です。
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
関連資料(0.3MB)
1丁ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット TSH430
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。 ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチを含んだセットですV形3段式両開きケース
セット商品数52 差込角(mm)12.7 質量(kg)15.1 収納ケースBX331 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
1セット(52点組)
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット TSH330
産業機械、自動車整備向けとして工具を厳選し、ソケットホルダーを採用したセットです。 ヘキサゴンソケット、めがねレンチを含んだセットです。 スペースを考慮した、自由度の高い工具セットです。V形3段式両開きケース。
セット商品数54 差込角(mm)9.5 質量(kg)12.7 収納ケースBX331 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
1セット(54点組)
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット TSS4331
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数53 差込角(mm)12.7 質量(kg)15 収納ケースBX331 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
1セット(53点組)
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット 700S
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数46 差込角(mm)12.7 トラスコ品番119-9994 セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX420 質量(kg)10.7 タイプ2段式メタルケース ケース色レッド
1セット(46点組)
46,980 税込51,678
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)オリジナルツールセット
全83点の充実入組。作業効率抜群の首振ラチェットめがねレンチを採用。様々な場面で活躍するソケットビットセットが付属。ヘキサゴンソケットも備え、多様なボルトに対応。収納力に優れ据え置き使用に適したチェストタイプのケースを採用。強化プラスチックトレー採用(1~3段目)。
仕様●内容品(点):全83●ケース:BX230(ブラック)●寸法(mm):W565xD295xH450●質量(kg):18.1 アズワン品番65-9599-95
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット 700H
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含んだセットです。
セット商品数57 差込角(mm)12.7 トラスコ品番369-7134 セット内容ヘキサゴンソケット 4H-03、04、05、06、08、10、12、14、17ソケット(12角) 4D-13、14、17、19、22、24、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224、2326モンキレンチ(目盛付) MW-300ペンチ CT-175Gコンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX420 質量(kg)12.6 ケース色レッド ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×200
1セット(57点組)
49,980 税込54,978
当日出荷