カテゴリ

  • 作業工具(25)
  • 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(124)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(31)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(29)
  • KTC(26)
  • スーパーツール(18)
  • トップ工業(14)
  • RS PRO(14)
  • TRUSCO(13)
  • nepros(12)
  • BAHCO(バーコ)(11)
  • Pro-Auto(11)
  • イチネンTASCO(10)
  • SIGNET(シグネット)(10)
  • JTC(9)
  • SATA(8)
  • ハゼット(8)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(8)
  • Wera(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「両口スパナ 13」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
柄部の曲がり角度が15°と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角のため、ボルトナットにはめやすいです。15°ロングタイプです。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°15
ラチェットメガネレンチ(切替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットメガネレンチ(切替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
スパナ(インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナ(インチサイズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
869税込956
1丁
翌々日出荷から4日以内出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
ショートストレートめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートストレートめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から9日以内出荷
高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°0
両口スパナセット 5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、19×21、22×24mm 8点セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)両口スパナセット 5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、19×21、22×24mm 8点セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,898税込7,588
1セット
8日以内出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。 丸形とやり形の特長を合わせ持った独自のヘッド形状です。 グッドデザイン賞受賞品です。 ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
仕様●セット内容(mm):5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、19×21、22×24●セット内容(点):8●スパナセット●材質/仕上:構造用鋼、表面処理:メッキ処理●セット内容:トレー●原産国:日本●コード番号:527-9412アズワン品番67-7236-93
両口スパナセット 5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19、19×21、22×24、24×27mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)両口スパナセット 5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19、19×21、22×24、24×27mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,998税込9,898
1セット
5日以内出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。 丸形とやり形の特長を合わせ持った独自のヘッド形状です。 グッドデザイン賞受賞品です。 ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
仕様●セット内容(mm):5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19、19×21、22×24、24×27●セット内容(点):10●スパナセット●材質/仕上:構造用鋼●セット内容:トレー●原産国:日本●コード番号:527-9420アズワン品番67-7236-92
薄型スパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業に、厚みが薄くアクセス困難な場所での作業に付属品布袋トラスコ品番195-4858材質構造用鋼寸法(mm)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19質量(kg)0.73商品構成セット品アズワン品番64-4815-89
めがねレンチ(75°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)めがねレンチ(75°)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁ほか
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
関連資料(0.3MB)
クイックスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックスパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
11,980税込13,178
1セット(5本)ほか
当日出荷
特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。
付属品レンチホルダー商品構成セット品
スパナ(インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナ(インチサイズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
699税込769
1丁
当日出荷
美しい梨地仕上げで手になじむ柔らかい曲線デザインです。 丸型とやり型の特徴を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
商品構成単品
超ロング首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロング首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
スパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。セット内容は6種類でバンド付です。
商品構成セット品
新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
両頭ラチェットめがねレンチ 75度 TONE(トネ/旧:前田金属工業)両頭ラチェットめがねレンチ 75度TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
形状オフセットラチェット機構あり
両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
ロングめがねレンチ (ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ (ストレート)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
高さ制限のある狭い箇所に最適です。めがね部は12角です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。形状ストレートタイプストレートタイプ
ロングめがねレンチ(45°) 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ(45°) 吋目TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷から翌々日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。インチサイズのレンチです。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
曲り角度(柄部)45°仕様インチサイズ形状オフセット
ロングめがねレンチ(15°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ(15°)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が15度と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角です。
曲り角度(柄部)15°形状オフセット
ロングメカニックめがねレンチ(45°X10°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングメカニックめがねレンチ(45°X10°)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。
曲り角度(柄部)45°形状オフセット
ショートメガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートメガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)
899税込989
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。
形状オフセット
4ウェイラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)4ウェイラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり
超ロングめがねレンチ(ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングめがねレンチ(ストレート)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(46件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
ショートめがねレンチ(ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートめがねレンチ(ストレート)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
高さ制限のある狭い個所や作業スペースが狭い箇所に最適です。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング両口メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(25件のレビュー)
799税込879
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
めがねレンチセット(45°ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)めがねレンチセット(45°ロングタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,198税込10,118
1セット(6本組)ほか
当日出荷
柄部の曲がり角度が45度になっているため、周辺の障害物を避けて作業できます。めがね部は12角です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。形状オフセット
めがねレンチセット(45°ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)めがねレンチセット(45°ショートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1セット(5本組)
当日出荷
セット内容:8×9、 10×12、 11×13、 12×14、 14×17(ビニール袋入り)
形状オフセットトラスコ品番120-0216質量(kg)0.25
めがねレンチセット(15°ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)めがねレンチセット(15°ロングタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
11,980税込13,178
1セット(6本組)
当日出荷
セット内容:10×12、 11×13、 12×14、 14×17、 19×21、 22×24
形状オフセットトラスコ品番120-0283質量(kg)1.6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら