カテゴリ

  • 作業工具(46)
    • 両口スパナ(13)
    • 両口ラチェットレンチ(2)
    • 両口めがねレンチ(31)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・収納(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(11)
  • TRUSCO(25)
  • Wera(10)
  • トップ工業(40)
  • KTC(45)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(39)
  • スーパーツール(37)
  • SK11(15)
  • trad(6)
  • E-Value(4)
  • エスコ(644)
  • RS PRO(58)
  • Pro-Auto(50)
  • BAHCO(バーコ)(49)
  • DEEN(43)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(36)
  • SAFETY TOOLS(30)
  • RED EAGLES(28)
  • GEDORE(24)
二面幅(mm)
  • 5.5×7(5)
  • 8(5)
  • 8×9(5)
  • 8×10(17)
  • 10(14)
  • 10×12(16)
  • 10×13(5)
  • 11×13(15)
  • 12(13)
  • 12×14(17)
  • 13(5)
  • 13×15(4)
  • 13×17(6)
  • 14×17(15)
  • 16×18(8)
  • 17×19(9)
  • 19(8)
  • 19×21(8)
  • 21(5)
  • 22×24(8)
商品構成
  • セット品(6)
  • 単品(7)
二面幅(inch)
  • 1/4×5/16(2)
  • 5/16×3/8(3)
  • 3/8×7/16(3)
  • 13/32×7/16(2)
  • 7/16×1/2(1)
  • 1/2×9/16(3)
  • 9/16×5/8(1)
  • 19/32×5/8(2)
  • 5/8×11/16(1)
  • 11/16×3/4(3)
  • 3/4×25/32(1)
  • 25/32×7/8(2)
  • 13/16×7/8(1)
  • 15/16×1(3)
全長(mm)
  • 100~120未満(7)
  • 120~140未満(8)
  • 140~160未満(12)
  • 160~180未満(8)
  • 180~200未満(15)
  • 200~220未満(16)
  • 220~240未満(13)
  • 240~260未満(11)
  • 260~280未満(5)
  • 280~300未満(9)
  • 300~350未満(11)
  • 350~400未満(7)
  • 400~450未満(5)
  • 450~500未満(2)
  • 500~550未満(1)
  • 550~600未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「両口レンチ」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
トラスコ品番864-2819対辺寸法(mm)16×18
ロングめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
柄部の曲がり角度が15°と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角のため、ボルトナットにはめやすいです。15°ロングタイプです。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°15
ラチェットメガネレンチ(切替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットメガネレンチ(切替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
スパナ(インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナ(インチサイズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
669税込736
1丁
翌々日出荷から4日以内出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
ショートストレートめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートストレートめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1個
翌日出荷から9日以内出荷
高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°0
シノ付めがねレンチ トルシアボルト用 二面幅寸法 mm めがねヘッド幅 mm 全長 mm HPSMNシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)シノ付めがねレンチ トルシアボルト用 二面幅寸法 mm めがねヘッド幅 mm 全長 mm HPSMNシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。、落下防止ケーブルの取付け穴を2ヵ所設置。、外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
両口スパナセット 5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、19×21、22×24mm 8点セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)両口スパナセット 5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、19×21、22×24mm 8点セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,898税込7,588
1セット
8日以内出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。 丸形とやり形の特長を合わせ持った独自のヘッド形状です。 グッドデザイン賞受賞品です。 ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
仕様●セット内容(mm):5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、19×21、22×24●セット内容(点):8●スパナセット●材質/仕上:構造用鋼、表面処理:メッキ処理●セット内容:トレー●原産国:日本●コード番号:527-9412アズワン品番67-7236-93
両口スパナセット 5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19、19×21、22×24、24×27mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)両口スパナセット 5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19、19×21、22×24、24×27mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,998税込9,898
1セット
8日以内出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。 丸形とやり形の特長を合わせ持った独自のヘッド形状です。 グッドデザイン賞受賞品です。 ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
仕様●セット内容(mm):5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19、19×21、22×24、24×27●セット内容(点):10●スパナセット●材質/仕上:構造用鋼●セット内容:トレー●原産国:日本●コード番号:527-9420アズワン品番67-7236-92
切替式ラチェットめがねレンチ 二面幅 mm :7 ギア歯数:60 全長 mm :140 TONE(トネ/旧:前田金属工業)切替式ラチェットめがねレンチ 二面幅 mm :7 ギア歯数:60 全長 mm :140TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
めがね部はラチェット式で作業性抜群。 切替レバーで容易に正逆の切替が可能 めがね部は14°オフセット仕様のため干渉を避けて作業が可能
仕様●二面幅(mm):7●ギア歯数:60●全長(mm):140●厚み(mm):4.6(スパナ部)、6.5(めがね部)●重量(g):35アズワン品番67-5848-90
TONE 超ロングめがねレンチ(ストレート・6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE 超ロングめがねレンチ(ストレート・6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部はしっかりと力を掛けられる6角タイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
薄型スパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業に、厚みが薄くアクセス困難な場所での作業に付属品布袋トラスコ品番195-4858材質構造用鋼寸法(mm)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19質量(kg)0.73商品構成セット品アズワン品番64-4815-89
めがねレンチ(75°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)めがねレンチ(75°)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁ほか
当日出荷
ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
関連資料(0.3MB)
クイックスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,888税込2,077
1本
当日出荷から翌日出荷
特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。
商品構成単品
クイックスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックスパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
11,980税込13,178
1セット(5本)ほか
当日出荷
特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。
付属品レンチホルダー商品構成セット品
ロングめがねレンチ(45°) 8X10mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ(45°) 8X10mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
939税込1,033
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。
対辺寸法(mm)8×10全長(mm)184材質構造用鋼表面処理:メッキ処理
75度両頭ラチェットめがねレンチセット(深穴タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)75度両頭ラチェットめがねレンチセット(深穴タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
18,980税込20,878
1セット(4点)
翌日出荷
めがねの首部分に75度の角度が付いた両頭ラチェットめがねレンチ(深穴タイプ)。 ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため、障害物をよけての作業が可能。 めがね部はツバ付のため、座ぐり部などの奥まった箇所のボルト・ナットにも使用できます。 左右切替およびラチェット機能のロックが可能です。 安全ロープ取付穴付(RM75A-1214以上のサイズ)。
トラスコ品番866-6402セット内容RM75-0810、1113、1214、1719質量(kg/セット)1.13アズワン品番64-4817-52
スパナ(インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナ(インチサイズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
779税込857
1丁
当日出荷から翌日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。グッドデザイン賞受賞品です。
商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0516
スパナセット(インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナセット(インチサイズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1セット(6丁)
当日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。 丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。 グッドデザイン賞受賞品です。
トラスコ品番828-3529セット内容3/8×7/16、1/2×9/16、19/32×5/8、11/16×3/4、25/32×7/8、15/16×1inch、DSB-1214、1618、1920、2224、2528、3032材質/仕上構造用鋼/メッキ処理質量(kg)1商品構成セット品
スパナ(インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナ(インチサイズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
539税込593
1丁
当日出荷
美しい梨地仕上げで手になじむ柔らかい曲線デザインです。 丸型とやり型の特徴を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
商品構成単品
ペダルレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ペダルレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
力の入れ易いロングタイプでペダルの確実な締付け、堅く締まったペダルの取り外しが可能。 30°/60°の異なったオフセット角度で作業性抜群。
トラスコ品番781-0601質量(g)324先端厚さ(mm)4.5商品構成単品
サイクルラチェットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)サイクルラチェットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
前輪/後輪のハブナットや、クランク取付ボルトの締付け・取り外しに最適なラチェットレンチ。 軽くて握りやすく、滑りにくい中空グリップ。 自転車メンテナンスに最適な薄型設計です。
トラスコ品番810-9774質量(g)425
両首振ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応! 両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮! 滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。 首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。 作業中に角度が変わる煩わしさを解消!! 4本セットで8サイズ対応。
用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適!形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構ありトラスコ品番781-2213セット内容RMFWB-1012(5/16×3/8)RMFWB-1416(7/16、1/2)RMFWB-1820(9/16、5/8)RMFWB-2224(11/16、3/4(inch)質量(kg)0.89首振りあり
両首振ラチェットめがねレンチ(インチ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチ(インチ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応! 両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮! 滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。 首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。 作業中に角度が変わる煩わしさを解消!!
用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適!形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構ありタイプ首振首振りあり
スパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
化粧箱寸法(mm)W256×D106×H152商品構成セット品
超ロング首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロング首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)
399税込439
1丁ほか
当日出荷
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
スパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。セット内容は6種類でバンド付です。
商品構成セット品
新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
両頭ラチェットめがねレンチ 75度 TONE(トネ/旧:前田金属工業)両頭ラチェットめがねレンチ 75度TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
形状オフセットラチェット機構あり
両首振ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構ありトラスコ品番447-2705質量(kg)1首振りあり
超ロング首振ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロング首振ラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構ありトラスコ品番431-9613質量(kg)0.97首振りあり
4ウェイラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)4ウェイラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
1本で4つのボルト・ナットサイズに対応可能な4WAYラチェットめがねレンチ。;めがね部の両面で異なるサイズを配置したことにより、サイズ交換の手間を省け、作業効率が大幅アップ。;本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付。
形状ストレートラチェット機構ありトラスコ品番396-4795セット内容RMW-0813、1215、1619質量(kg)0.47
両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁ほか
当日出荷
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
SUSスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)SUSスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ステンレス製ボルト・ナットの作業に適したスパナです。
商品構成単品
ロングめがねレンチ (ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ (ストレート)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
高さ制限のある狭い箇所に最適です。めがね部は12角です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。形状ストレートタイプストレートタイプ
ロングめがねレンチ(45°) 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ(45°) 吋目TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から翌々日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。インチサイズのレンチです。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
曲り角度(柄部)45°仕様インチサイズ形状オフセット
ロングめがねレンチ(45°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ(45°)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業。形状オフセット
ロングめがねレンチ(15°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ(15°)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が15度と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角です。
曲り角度(柄部)15°形状オフセット
ロングメカニックめがねレンチセット(45°X10°) 6pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングメカニックめがねレンチセット(45°X10°) 6pcsTONE(トネ/旧:前田金属工業)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。6本セットです。
形状オフセットトラスコ品番369-8823セット内容M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224質量(kg)2.1
ロングメカニックめがねレンチ(45°X10°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングメカニックめがねレンチ(45°X10°)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。
曲り角度(柄部)45°形状オフセット
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら