2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さを6段階調整可能です。 通常時はコンパクトサイズで大きなトルクが必要な時は伸ばして使用可能です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用 トラスコ品番195-4843 材質構造用鋼 歯数48 全長(mm)420~520 質量(kg)1 差込角(mm)凸12.7
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

NS4EH 伸縮スピンナハンドル TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)伸縮スピンナハンドル
ハンドル部分が伸縮可能なスピンナハンドルです。伸縮することにより、そのままでは入らないようなツールケースに収納可能です。ハンドルを伸ばせば高トルクの作業にも最適です。長さは3段階で調整可能です。(最長640mm、最短490mm)。グリップしやすく滑りにくいローレット加工。
質量(kg)1.1 寸法L(mm)490 差込角(mm)dr:12.7 寸法L1(mm)640 寸法D1(mm)33 寸法D2(mm)22 寸法L2(mm)148
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷