カテゴリ

  • 作業工具(110)
    • 六角棒レンチL型(21)
    • 六角棒レンチT型(7)
    • ヘキサゴン(29)
    • 六角ドライバー/ボールポイントドライバー(2)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(63)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(23)
  • BONDHUS(112)
  • TRUSCO(305)
  • KTC(79)
  • BAHCO(バーコ)(19)
  • エイト(87)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(68)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(2)
  • エスコ(1,509)
  • 大阪魂(1,761)
  • RS PRO(506)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(206)
  • Wera(182)
  • サンワダイレクト(159)
  • SMC(148)
  • 日産ネジ(141)
  • 潤工社(135)
  • WURTH ELEKTRONIK(130)
サイズ規格
  • インチ(2)
  • ミリ(19)
先端形状
先端形状
ボールポイント(14)
先端形状
六角(9)
タイプ
  • その他(1)
  • ショート(2)
  • ロング(10)
  • 首下ショート(6)
二面幅(mm)
  • 1.5(4)
  • 2(4)
  • 2.5(7)
  • 3(7)
  • 4(33)
  • 5(6)
  • 6(6)
  • 7(3)
  • 8(6)
  • 10(5)
  • 14(3)
  • 17(3)
  • 19(3)
  • 21(1)
  • 22(3)
  • 24(3)
  • 27(3)
  • 32(1)
  • 36(1)
  • 41(1)
形状
  • L型(19)
  • T型(3)
  • ナイフ型(1)
L型・T型・ナイフ型
全長(mm)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 78(3)
  • 81(1)
  • 90(1)
  • 131(2)
  • 140(2)
  • 142(2)
  • 500(1)
  • 654(1)
50・51・78・81・90・131・140・142・500・654
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • #1(2)
  • M1.6(2)
  • M2(2)
  • M5(10)
#1・M1.6・M2・M5
二面幅(inch)
  • 1/16(2)
  • 1/8(1)
  • 5/32(1)
  • 3/16(1)
  • 7/32(1)
  • 1/4(1)
  • 5/16(1)
  • 3/8(1)
1/16・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • #5(2)
  • #6(2)
  • M3(2)
  • M8(10)
#5・#6・M3・M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • #3(2)
  • #4(2)
  • M6(10)
#3・#4・M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • #3(2)
  • #4(2)
  • M6(10)
#3・#4・M6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「六角 4mm」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリッププライヤ(ナットロック) TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤ(ナットロック)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,390税込3,729
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
なめてしまったり、錆付いてしまったボルト・ナットをしっかりと掴んで回すことが出来るグリッププライヤ。先端で掴むことも可能なため、小径ネジにも対応。3点でボルト・ナットを確実に保持します。調整ねじに六角穴付掴んだ後に増し締め可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB)
ヘキサゴンソケットレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
10,980税込12,078
1セット
翌日出荷から9日以内出荷
標準的なサイズを揃えたスタンダードセットです。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め作業用
どて市工具セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)どて市工具セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
12角ソケットとヘキサゴンソケットを採用!あらゆる作業に対応可能な厳選セット!六角ボルト・ナット(二面幅08~32mm)や六角穴付きボルト(二面幅1.5~14mm)に幅広く対応。可倒式ハンドルで、持ち運びや収納にとっても便利。高強度のツールケースを採用。
仕様●内容品(点):全84●ケース:BX331BK(ブラック)●寸法(mm):W470xD240xH405●質量(kg):14.5アズワン品番65-9598-68
ボールポイントヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
629税込692
1個
当日出荷
角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。
材質構造用鋼全長(mm)75差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット 3H TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケット 3HTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより、締め付けが素早く行えます。
材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット 3KH TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケット 3KHTONE(トネ/旧:前田金属工業)
699税込769
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm)材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
ソケットレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
組み合わせることで様々な使い方が可能な充実のソケット・ビットラチェットセットです。
用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。仕様対辺形状:6角トラスコ品番586-0990セット内容18点差込角(mm)6.35ソケット内容8mm、10mm、12mm、13mm、14mmビットドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8)
コードレスシンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業)コードレスシンプルトルコンTONE(トネ/旧:前田金属工業)
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。 1回のフル充電で、100N・mで約400本を締め付け可能です。 市販のインパクト用ソケットが使用できます。 左右両回転対応。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)締付:±5本数1充電あたりの締付本数目安(4.0Ah):約240(M16(F10T)締付時)モーターブラシレスDCモータタイプレバーソケット対応バッテリー電圧(V)14.4/18充電時間(分)40
ソケットレンチビットセット(6角タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチビットセット(6角タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
使用頻度の高いソケットとビットを一つにしたセットです。 高さを18mmに抑えて作業ができる極短ソケットを採用しています。 ラチェットハンドルからT型ハンドルに可能です。 用途に合わせて様々な使いかたが可能です。
用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用トラスコ品番205-3393材質構造用鋼、樹脂質量(kg)0.36差込角(mm)6.35ハンドル内容ラチェットハンドル、エクステンションバー(130mm)付属ビットドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8)間口×高さ(mm)(ケース)143×40アズワン品番64-8610-11ソケット内容(mm)8、10、12、13、14
マルチツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)マルチツールTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
折りたたみナイフ式のレンチセット。幅広い作業に対応できるラインナップを備えています。6.35mm差込角も備え、市販ソケットも使用できます。
形状ナイフ式サイズトルクス:T25、ドライバー:+No.2/-0.8×50、アダプター:凸四角差込角6.35mm寸法(幅W×長さL)(mm)30×100六角(mm)2、2.5、3、4、5、6、8
マグネットビットキャッチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マグネットビットキャッチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ビットやドライバー、L形レンチなどの軸部に取る付けることで、工具に磁性を持たせることができます。ねじを先端のくぼみにはめることで、さらに作業が安定します。軸径を調節できる伸縮機能付。
用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。幅(mm)24高さ(mm)14質量(g)6奥行(mm)12.8適合軸径(Φmm)4.0~6.35(丸軸・六角軸)刃先マグネットあり
パワーグリップボールポイントドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップボールポイントドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
859税込945
1本
当日出荷から8日以内出荷
ボールポイントヘキサゴンにドライバータイプが新登場!角度を付けて使用でき、早回しに大変便利です。力が入れやすいグリップ形状で、グリップには一目でわかるサイズを表記。
用途六角穴付きボルトの締付け・緩め作業用。グリップ径(Φmm)34材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ツールキャビネットセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 12.7sq 56点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビネットセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 12.7sq 56点組TONE(トネ/旧:前田金属工業)
139,800税込153,780
1セット(56点)
予約販売
ローラーキャビネットWS207シリーズに工具をセットした商品です。
用途自動車整備&メンテナンス用セット内容【ソケット(6角)】4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24【プラグソケット(6角・マグネット付】4P-16、20.8【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)【スパナ】DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417【ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°)】M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224【ショートめがねレンチ(45°)】M46-1012【フレアナットレンチ】M26-1012【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】CP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】WS207R質量(kg)71.9タイプ引出7段式差込角(mm[inch])12.7[1/2]質量(1セット)(kg)71.9入組点数56キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)676×459×995(キャスター含む)
ツールセット メカニック用 9.5sq 69点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット メカニック用 9.5sq 69点組TONE(トネ/旧:前田金属工業)
95,980税込105,578
1セット(69点)
翌日出荷から翌々日出荷
定番工具を厳選し、さらに人気工具を追加した車・バイク整備に最適なセットです。
用途メカニック用質量(kg)16.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302入組点数69差込角(mm)9.5
ツールセット メカニック用 カーボン調トレー仕様 9.5sq 21点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット メカニック用 カーボン調トレー仕様 9.5sq 21点組TONE(トネ/旧:前田金属工業)
18,980税込20,878
1セット(21点)
当日出荷
軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。定番工具から厳選した車・バイクの整備に最適なスタンダードな標準セットです。
用途自動車整備&メンテナンス用トラスコ品番230-4581セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、【ヘキサゴンソケット】3H-03、04、05、06、08、【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H、【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-200、【コンビネーションプライヤ】CPS-200G、【強力ニッパ】KN-150G、【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100、PGPD-002、【ツールバッグ】BG2質量(kg)2.3差込角(mm)9.5ケース色ブラック入組点数21ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
グリップヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリップヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
469税込516
1本
当日出荷
T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
グリップボールポイントヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリップボールポイントヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
傾けて使えるボールポイントタイプ。T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。
用途トルクスいじり防止タイプねじの締付け・緩め作業用。商品構成単品
パワーグリップボールポイントドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップボールポイントドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1セット(6本)
当日出荷
先端がボールポイントタイプのドライバー。角度を付けて使用でき、早回しに大変便利です。
用途六角穴付きボルトの締付け・緩め作業用。付属品ドライバー立てセット内容6本/2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm商品構成セット品アズワン品番65-2069-71
グリップヘキサゴンレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリップヘキサゴンレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
フィット感抜群のT形樹脂グリップです。 グリップ部にはすべり止め処理を施しています。 5~10mmサイズにはグリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。 7本セットです。
付属品スタンドセット内容2.5、3、4、5、6、8、10mm
グリップボールポイントヘキサゴンレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリップボールポイントヘキサゴンレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(7本)
当日出荷
フィット感抜群のT形樹脂グリップです。グリップ部には、滑り止め処理を施しており、グリップの端に同サイズの六角棒を配置しました。
付属品スタンドセット内容2.5、3、4、5、6、8、10mm先端形状ボールポイント付
ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビットラチェットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1セット(29個)
当日出荷
組み合わせで様々な場面で活躍!ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!プッシュボタン式首振りビットラチェット使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
セット商品数29差込角(mm)6.35セット内容ビット27個、ハンドル2個、メタルケースサイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個質量(g)520アズワン品番65-1978-33
電動パワーデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動パワーデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)
899,800税込989,780
1個
4日以内出荷
高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。 締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。 測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。 左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。 両回転 二重絶縁 トルク制御機能付 測定機能付 記録機能付(SDカード)
用途電動工具 六角ボルト用周波数(Hz)50/60精度(%)±4(付属反力受限定)最大消費電力(W)1350使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1000(約85時間)
絶縁ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)絶縁ドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
付属品樹脂ケース入セット内容【絶縁ドライバー】(1)先端規格:-0.5×3.0/軸長:100mm/全長:200mm/質量:45g、(2)先端規格:-0.8×4.0/軸長:100mm/全長:200/質量:45g、(3)先端規格:-1.0×5.5/軸長:125mm/全長:140mm/質量:77g、(4)先端規格:-1.2×6.5/軸長:150mm/全長:270mm/質量:114g、(5)先端規格:+No.1/軸長:80mm/全長:195mm/質量:70g、(6)先端規格:+No.2/軸長:100mm/全長:220mm/質量:102g、【検電ドライバー】先端規格:-0.5×3.0/軸長:70mm/検電範囲:100~250V/質量:23g質量(kg)1.3セット商品数7アズワン品番64-4815-93
ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。
セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケースセット商品数32
ミニローラーキャビネット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ミニローラーキャビネットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
付属品トップマット×1、引出し用マット×5、ハンドル×1、フランジ付六角ボルトM6×12(二面幅10mm)×4、固定キャスター×2、自在キャスター×2、フランジ付六角ボルトM8×12(二面幅12mm)×16、鍵×2、取扱説明書×1質量(kg)33引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×288×108×5段外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×340×835耐荷重N(kgf)天板:294(30)、引出し:245(25)
ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
469税込516
1個
当日出荷から8日以内出荷
両頭機能片頭
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
429税込472
1個
当日出荷から8日以内出荷
六角穴付ボルト用ソケット。
パワーデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)
449,800税込494,780
1個
4日以内出荷
高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。 リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。 左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。 手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード)
用途手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード)付属品ストレート形反力受[PD150A用(15SH),PD300A用(30SH),PD500A用(50SH)]:1、L形反力受[PD150A用(15SLH),PD300A用(30SLH),PD500A用(50SLH)]:1、六角穴付止めねじ:4、ラチェットハンドル[PD150A用(RH41A),PD300A用(471C),PD500A用(471C)]:1、延長パイプ:1、吊り具(一式)[PD150A用(無)PD300A用(300PDTR),PD500A用(500PDTR)]:1、(-)ドライバー:1、六角棒L形精度(%)±4(付属反力受限定)寸法I(mm)470(870)使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)差込角(sq.)19メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1300(約27時間)
パワーグリップバルブツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップバルブツールTONE(トネ/旧:前田金属工業)
489税込538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸径(Φmm)4寸法D(mm)22
トルクビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクビットラチェットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
セット内容直読取式簡易トルクレンチ:能力範囲2~10N・m※右回転仕様/ドライバービット+:BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個)/ドライバービット-:BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H8/T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T-15H、BT-T-20H、BT-T-25H、BT-T-27H、BT-T-30H、BT-T-40H/ビットアダプター:BTA2(1/4"6.35mmソケット用)/プラスチックケース質量(g)300セット商品数21ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)143×88×40
デジトルク/電動タイヤレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)デジトルク/電動タイヤレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
電動タイヤレンチに装着することで、締付けトルクを測定し、確認することができるトルク表示器です。 両回転方向の締付けトルクを測定できます。 トルク負荷方向左右回転可能 測定機能付 トレーサビリティ体系図付
精度(%)±4使用電池単4アルカリ乾電池×4本使用温湿度範囲0~40度 80%RH以下(結露しないこと)最小表示値2連続使用回数2100
T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘキサゴンソケットレンチセット AH4133 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットレンチセット AH4133TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(15点組)
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
セット商品数15差込角(mm)12.7トラスコ品番369-7258セット内容ソケット内容(mm):ヘキサゴン5、6、8、10、12、14、17セット内容:ヘキサゴンビット(BIT-3、4)、ドライバービット(BIT-M2、P2、P3)、ビットホルダー(4ABH)、ラチェットハンドル(371)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)3.3
ヘキサゴンソケットレンチセット HB4112 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットレンチセット HB4112TONE(トネ/旧:前田金属工業)
15,980税込17,578
1セット(13点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)12.7トラスコ品番396-4388セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、ドライバービットソケット:[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)2.5
ヘキサゴンソケットレンチセット 400M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットレンチセット 400MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
13,980税込15,378
1セット(13点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)12.7トラスコ品番122-1094セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)2.6
ヘキサゴンソケットレンチセット H4100MP TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットレンチセット H4100MPTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(12点組)
当日出荷
グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 機能性・デザインを考慮にいれた軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。 持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。 重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。
差込角(mm)12.7トラスコ品番344-8452セット内容ソケット内容(mm):ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、19ハンドル内容:ラチェットハンドル(RH43K)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)2.6
ヘキサゴンソケットレンチセット (強力タイプ) KH3072 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットレンチセット (強力タイプ) KH3072TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(9点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)9.5トラスコ品番122-1086セット内容ソケット内容:ヘキサゴン(強力タイプ):3、4、5、6、8、10、12ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm)質量(kg)1.9
ヘキサゴンソケットレンチセット HB3082 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットレンチセット HB3082TONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,998税込10,998
1セット(10点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)9.5トラスコ品番396-4370セット内容ソケット内容(インチ):ヘキサゴン:3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)エクステンションバー(305:75mm)質量(kg)1.8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら