狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
堅牢なプロテクターを装備し苛酷な使用条件でもゲージ部をしっかり補します。
N(ニュートン)で表示し、指針が締付け速度に同調していますので測定作業が非常に楽です。
測定精度±2%の高精度、その上持ち運びに便利な小型軽量ボディで衝撃に強い設計です。
クランプを装備していますので、鉄骨などへの装置に便利です。
トルシアボルト用のブッシングを新開発。
測定範囲5~400kN
測定精度±2%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239×358×76
質量(kg)9.8
測定ボルトサイズボルト呼び径M16/首下長さ65~70mmボルト呼び径M20/首下長さ75~80mmボルト呼び径M22/首下長さ80~85mmボルト呼び径M24/首下長さ85~90mm
仕様一目盛/5kN
セット内容軸力計本体、リテイナー、六角ボルト(M6×4)ボルトプレート(M16、M20、M22、M24×1)ブッシング【トルシア用】(M16、M20、M22、M24×1)ブッシング【六角用】(M16、M20、M22、M24×1)アタッチメント(M16、M20、M22、M24×1)、スパナ(10mm)、取扱説明書、収納ケース×2
関連キーワード