カテゴリ

  • 作業工具(22)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(6)
  • エスコ(87)
  • マルエム産業(37)
  • TRUSCO(24)
  • GEDORE(20)
  • コノエ(18)
  • トップ工業(16)
  • 大和電業(15)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(14)
  • 三興マテリアルサプライ(14)
  • アソー(13)
  • ハゼット(12)
  • 常栄継手工業(12)
  • 鈴木ブロンズ継手(12)
  • ノーブランド(11)
  • BAHCO(バーコ)(11)
  • フジトク(11)
  • イハラサイエンス(9)
  • NKCカップリング(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「対辺32mm」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超ロングめがねレンチ(ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングめがねレンチ(ストレート)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(46件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
穴角6角差込角(mm)19材質構造用鋼
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
インパクト用超ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用超ロングソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7タイプ6角ソケット形状6角
めがねレンチ(75°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)めがねレンチ(75°)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
6,398税込7,038
1丁
当日出荷から翌日出荷
ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
関連資料(0.3MB)
インパクト用超ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用超ロングソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角6角差込角(mm)19全長(mm)150
ソケット(8角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(8角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)12.7適合四角ボルト・ナット用穴角8角
ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング両口メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(26件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
インパクト用ロングソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角12角差込角(mm)19全長(mm)100
TONE クイックオープンクロウフットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE クイックオープンクロウフットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
開いてくわえるオープンタイプのクロウフットレンチです。 特殊機構により、抜き差し不要で連続作業が可能です。
用途エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け作業用。RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスクロウフットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)フレックスクロウフットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌日出荷
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷から翌々日出荷
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
ロングめがねレンチ(45°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ(45°)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷から8日以内出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業。形状オフセット
インパクト用ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)19.0
TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。 通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン:P3020S差込角(mm)12.7寸法D2(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
両口ホイルナットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)両口ホイルナットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
ハンドルがスライドするため、任意の位置でご使用になれます。 ソケット部は6角と4角形状です。 HW-2326は両面6角形状です。
インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング適合ピン:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)12.7対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から翌々日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)25.4
インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)38.1全長(mm)110質量(kg)2先端形状ヘキサゴン
レバーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)レバーソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ソケットと反力受が一体のため、軽量で操作性に優れます。
ソケット 12角 32mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット 12角 32mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼全長(mm)56差込角(mm)19対辺(mm)32コード105-9731アズワン品番64-4816-17
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)38.1