4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 研磨粉を強力に吸い取る吸塵式。 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 付属品プラグ、オイル、取扱説明書、パッド交換用スパナ、吸塵ホース、吸塵袋、結束バンド 質量(kg)0.74 タイプ吸塵式 空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 オービット径(Φmm)5 パッド(取付面)マジックテープ式・穴あきタイプ パッドサイズ(Φmm)125 エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)スベランドライバー(貫通)
エコ商品
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。 手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。 先端は強力マグネット付きです。
用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)スベランスタビードライバー
エコ商品
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。 手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。 先端は強力マグネット付きです。
用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。 材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)82 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)スベランドライバーセット
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。 手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。 先端は強力マグネット付きです。
用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番336-3017 セット内容PWMD-075・100・150、PWPD-001・002・003、PWSD-M2・P2、布袋 セット数8 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷