スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。
材質構造用鋼
特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。
商品構成単品
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
首振りあり
ラチェット機構あり
特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。
付属品レンチホルダー
商品構成セット品
特殊機構により抜き差し不要で早回しが可能な特殊スパナ。、配管のフレアナットや狭小箇所での作業に最適。
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。
ラチェット機構あり
トラスコ品番389-3740
セット内容RMQ-08、10、12、13、14、17、19
質量(g)960
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スパナ部、めがね部ともに抜き差し不要で早回しが可能です。
トラスコ品番195-4859
セット内容RMFQ-08、RMFQ-10、RMFQ-12
質量(kg)0.2
セット商品数3
1セット
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
インパクトレンチや撹拌専用機などでの早回し作業に代わる高速回転用レンチ。
ねじをおくる、混ぜる(ミキサー)など低トルクで高速回転を要する作業に最適。
インパクトレンチのような打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業が可能。
小型・軽量の手持ちサイズであるため、架台や吊り具などは不要で、機動性の高い作業を実現。
回転方向は左右両方向対応。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])80
周波数(Hz)50-60
最大消費電力(W)1020
細かな送り角度と早回し機能により狭い場所でも威力を発揮します。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容です。差込角6.35mmのアダプターを使うことで、ソケットも使用可能になります。
付属品ビット用ホルダ
スパナ部、めがね部ともに抜差し不要で、早回し、連続操作が可能
本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮。
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適。
スパナ部は特殊機構により、抜差し不要で連続操作が可能。
クイック ストレートタイプ。
全長が長く、ソケット部がディープなタイプのT形レンチです。ソケット部は6角形状です。早回しなど連続作業がしやすく、力の調整がしやすいT形レンチ。大きなトルクで回すことが可能。ネジの出代が長くても使用可能なディープタイプ。手の届かない奥深い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
材質構造用鋼
首振クイックラチェットめがねレンチにビットラチェットセットとアダプターをセットしています。首振クイックラチェットめがねレンチはスパナ部・めがね部ともに抜差し不要で連続作業が可能です。ビットラチェットセットは細かな送り角度と早回し機能により狭い場所での作業に便利です。ラチェットめがね用アダプターはラチェットめがねレンチに取り付けることでソケットを装着可能にします。
付属品メタルケース
セット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、ラチェットめがね用アダプターRA2、3、4、ビットラチェットセットBRS20
セット商品数32点
1セット
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
インチサイズのL形レンチです。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
サイズインチサイズ
形状L型
タイプロングタイプ
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
関連キーワード