4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドはウレタンを特殊成型しているので長寿命で耐久性に優れています。 無反動構造により使いやすく、疲れにくいハンマーです。
種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)49 全長L(mm)330 材質(頭)ウレタン 主な用途大工作業/組立作業 質量(g)770 寸法A(mm)100 寸法D(Φmm)49 トラスコ品番369-9692
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ
小型でハイパワーを実現しました。安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。ホースのねじれを防ぐ回転継手を採用しました。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 使用空気圧力(MPa)0.62 排気方向下方
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型でハイパワーを実現しました。 安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。 ホースのねじれを防ぐ回転継手です。 マグネシウム製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量化を実現しました。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番195-4852 全長(mm)108 質量(kg)1 タイプビッグハンマー 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.61 最大締付トルク(N・m)370/370(右回転) ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口Rc1/4(PT1/4) アズワン品番64-8404-86 排気方向下方
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ)
RoHS
ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。正逆両回転切替が可能です。ホースのねじれを防止する回転継手付です。
用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。 トラスコ品番527-9423 全長(mm)196 材質(本体)構造用鋼 無負荷回転数(min-1[r.p.m])500 材質(グリップ)樹脂 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 最大締付トルク(N・m)68 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口(Rc/PT)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷