21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天面フラットV形3段式両開きケースです。 ケースの角部にガード機能を追加した新型ツールケースです。 デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。 頑丈で衝撃に強いです。 整理整頓に。
仕様●色:レッド●両開きケースタイプ●天面フラットV形3段式両開きケース●中皿付●材質/仕上:本体:スチール●原産国:日本●コード番号:442-4578 アズワン品番67-7236-61
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業 形状T型(先端角型) 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL) 形状L型 サイズミリサイズ タイプ首下ショートタイプ 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。 材質特殊合金鋼(MASTER TOOL) 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)六角棒L形レンチ
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
タイプショートタイプ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!! 奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 全長(mm)500
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状L型 サイズミリサイズ タイプ首下ショートロングタイプ 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL) 形状L型 タイプロングタイプ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)SUSツールケース
耐食性に優れたオールステンレスツールケース。ステンレス部品や工具の保管に最適。取り出し可能な中皿トレー付。
仕様●材質:オーステナイト系ステンレス●掛け金部鍵穴径(mm):Φ7●中皿トレー寸法(mm):383×165×36 アズワン品番65-9599-28
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)ツールケース
エコ商品
ハンドルが倒れ、天面がフラットになるため荷物を載せることも可能です。持ち運びに便利です。中皿付きで小物の整理整頓に最適です。軽量化を実現。
用途工具類の保管・管理用 質量(kg)2.85 レッド 材質(本体)スチール タイプ中皿あり 外寸法・幅(mm)410 外寸法・高さ(mm)175 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)180
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ロングタイプのレンチです。
形状L型 タイプロングタイプ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ツールケース
取っ手が倒れることで天面はフラットな状態になります。 持ち運びに便利です。 中皿付で小物の整理整頓に適しています。 丈夫さと持ち運び便利なサイズです。 工具の収納、整理整頓に。
仕様●色:レッド●外形寸法(mm)間口:410●外形寸法(mm)奥行:180●外形寸法(mm)高さ:175●南京錠(別売):取付可(Φ7)●中皿:あり●奥行(mm):180●形状:平形●高さ(mm):175●幅(mm):410●片開きケースタイプ●平形中皿付2段ケース●材質/仕上:スチール●セット内容:中皿●原産国:日本●コード番号:561-0017 アズワン品番67-7236-58
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

工具や部品の整理や収納に便利です。 選べる3サイズ展開です。
材質スチール 材質(本体)スチール タイプ中皿なし
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状L型 サイズミリサイズ タイプロングタイプ 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 形状L型 タイプ首下ショート 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 形状L型 タイプ首下ショートロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本ほか
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチ
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング
1個
379 税込417
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インチサイズのL形レンチです。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
サイズインチサイズ 形状L型 タイプロングタイプ 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)SUSロングボールポイントL形レンチ
SPBLタイプの後継製品です。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締め付けけ、緩め作業用。 形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)