6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。 全長(mm)190 仕様落下防止用ひも取付穴なし トラスコ品番390-0011 質量(g)280 切断能力(Φmm) 鉄線1.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ペンチ(マスターグリップタイプ)
銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。 全長(mm)224 仕様落下防止用ひも取付穴なし トラスコ品番390-0029 質量(g)330 切断能力(Φmm) 鉄線2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ペンチ
銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。 全長(mm)164 仕様落下防止用ひも取付穴なし トラスコ品番381-9990 質量(g)200 切断能力(Φmm) 鉄線1.6
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ラジオペンチ
銅線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。 ペンチより狭い箇所の細工や細い銅線・針金の切断作業に最適です。 くわえ部は物をつかんだ時、滑らないようにV溝が切ってあります。
トラスコ品番217-9149 材質構造用鋼、グリップ:樹脂 全長(mm)147 質量(g)110 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)スベランペンチ
エコ商品
油や汗が付いても滑りにくいペンチです。銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。 仕様落下防止用ひも取付穴:無 トラスコ品番553-7360 全長(mm)195 材質(本体)構造用鋼 切断能力(mm)鉄線:2 材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)グリッププライヤ
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。;板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具として便利です。;鉄板・アングル・パイプ・針金・銅線などをつかむ・回す・曲げる・ねじる・切るなど、木工・金属加工・機械工作などの幅広い分野で活躍します。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)40 全長(mm)227 切断能力(Φmm) 鉄線2.3 トラスコ品番810-9743 質量(g)526 最大締付力(N)11000
1個
3,898 税込4,288
当日出荷