30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに 二面幅(mm)36 寸法L(mm)375 トラスコ品番124-0293 質量(g)870 タイプショート 寸法H(mm)57 寸法L1(mm)44 寸法D(mm)55 寸法T(mm)17
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

1次締め専用レンチ コードレス建方1番(六角ボルト用) TONE トネ(前田金属工業) 動画あり
高力六角ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。不意の設定ズレを防止するロック機構付きの、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
用途高力六角ボルト1次締め作業専用 仕様(六角ボルト用) 電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池) 締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキ高力六角ボルトの1次締めに最適な電動レンチです。 不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。 高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。 打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。
セット内容レバーソケット(M20・M22用)、(-)ドライバー、メタルケース 消費電力(W)1350 無負荷回転数(min-1[r.p.m])110 電源コード(m)2.5 適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容レバーソケット(M20・M22用)、[[(-)]]ドライバー、メタルケース 消費電力(W)1350 無負荷回転数(min-1[r.p.m])110 適応ボルトサイズ高力(F8T) 質量(kg)4.3 仕様(六角ボルト用)
1台
239,800 税込263,780
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計で 性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。 仕様(トルシアボルト用 トラスコ品番256-2369 セット内容インナーソケットM16 用(216TA) ・M20 用(220TA) ・M22 用(222TA) 、アウターソケットM16 用(KSM16) ・M20 用(KSM20) ・M22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース 質量(kg)5.1 電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])102 締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24) 適応ボルトサイズ高力(S10T):M16・M20・M22・M24
1台
309,800 税込340,780
翌々日出荷

トルシア形高力ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。 不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。 ボルト軸回り防止装置付きです。(ナット回転型) 高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。 打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。
トラスコ品番498-1316 セット内容インナーソケット(M16・M20・M22)、アウターソケット(M16・M20・M22)、(-)ドライバー、メタルケース 電源(V)AC200 消費電力(W)1350 無負荷回転数(min-1[r.p.m])110 電源コード(m)2.5 適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷

製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量、コンパクト設計で性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。 仕様(トルシアボルト用 トラスコ品番271-1311 セット内容インナーソケットM22 用(222TA) 、アウターソケットM22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース 質量(kg)5.6 電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])29 締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24) 適応ボルトサイズ高力(S10T):M27・M30、高力橋梁(S10T):M20・M22・M24、超高力:M16・M20・M22・M24
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

仕様(トルシアボルト用 セット内容インナーソケット(M16・M20・M22)、アウターソケット(M16・M20・M22)、[[(-)]]ドライバー、メタルケース 消費電力(W)1350 無負荷回転数(min-1[r.p.m])110 適応ボルトサイズ高力(S10T)
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)M24コードレスシヤ―レンチ
超高力M24にも対応のM24用シヤ―レンチです。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付に 付属品インナーソケットM22用:422T/インナーソケットM24用:424T/アウターソケットM22用:M422/アウターソケットM24用:M424/マイナスドライバー/バッテリー(4.0Ah)/バッテリーカバー/充電器/取扱説明書/メタルケース 材質Multiple 形状ピストル型 質量(g)6900 電源充電 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×262×90 先端形状トルシア 使用電池リチウムイオン電池36V 充電時間(分)40 ソケットHシリーズソケット取付
1台
459,800 税込505,780
4日以内出荷

高力ボルトの受入検査に使用 高品質で厳正な施工管理が要求される土木・建築業界に対応し、高精度±3%を実現 アルミ合金製本体により軽量化(10kg) 過酷な使用環境にも耐えるプロテクター装備 大きく見やすいニュートン表示の目盛部は、指針が締付速度に同調するため測定作業が非常に楽に行えます 鉄骨等への装着に便利なクランプ装置を搭載 ボルト回り止めの付いた測定金具(プレート、ブッシング)トルシアボルトM20・M22用を標準装備(M16・M24用プレート、トルシアボルトM16・M24用ブッシング、六角ボルトM16・M20・M22・M24用ブッシングはオプション) 測定後のボルトをお手持ちのシヤーレンチで緩めることができるトルシアボルトM20・M22用アタッチメントを標準付属(M16・M24用はオプション)
仕様●測定範囲(kN):50~400●1目盛:5kN●測定精度(%):±3(精度保証範囲120~260kN)●適応ボルトサイズ:高力M16・M20・M22・M24●付属品:プレートM20,M22、トルシアボルト用ブッシングM20,M22、アタッチメントM20,M22、検査合格書●質量(kg):10 アズワン品番67-5848-94
1式
539,800 税込593,780
6日以内出荷

TONE トネ(前田金属工業)M24シャーレンチ
超高力M24にも対応のM24用シヤーレンチ。;従来型を軽量化し、デザインと性能を向上。;二重絶縁モータ採用で電気安全性を確保。;高トルク1250N・mで高耐久&高性能。;作業性重視の洗練されたデザイン。
最大消費電力(W)2000 適応ボルトサイズ高力M20・M22・M24用、超高力M20・M22・M24用(トルシア) 絶縁方式二重絶縁構造 質量(kg)7.1 締付トルク(N・m)(常用)1250
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)エクスホルダ(ソケット延長アタッチメント)
エコ商品
レンチ本体とソケットの間に装着することでソケットを延長できるアタッチメントです。
用途トルシア形高力ボルト締め作業での長さ延長専用 その他【差込角】Vシリーズ/VRUタイプ 質量(g)500 出力Vシリーズソケット取付/レバーソケット(VRUタイプ)取付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×81×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

TONE トネ(前田金属工業)TONE シャーレンチ M
トルシア形高力ボルト(シヤーボルト)の締め付け専用レンチ。 Mシリーズシヤーレンチは、すべてソケット共通でご使用できます。 反力がほとんど無く、安全に作業ができます。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔等でトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。 トラスコ品番810-9646 セット内容インナーソケット、アウターソケット、ドライバー、取扱説明書、メタルケース 電源(V)単相100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20 最大消費電力(W)1020 締付トルク(N・m)295 適応ボルトサイズM16
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷


TONE トネ(前田金属工業)シャーレンチ M16・M20・M22用 100V
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。 消費電力(W)1550 質量(kg)4.7 適応ボルトサイズ高力M16・M20・M22用、超高力M16・M20用 周波数(Hz)50/60 回転数(min-1[r.p.m])19
1台ほか
359,800 税込395,780
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)シャーレンチ
トルシア形高力ボルト(シヤーボルト)の締め付け専用レンチ。 Mシリーズシヤーレンチは、すべてソケット共通でご使用できます。 反力がほとんど無く、安全に作業ができます。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔等でトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。 電源(V)単相100 締付トルク(N・m)295 トラスコ品番810-9646 材質/仕上本体:構造用鋼、ケース:スチール 質量(kg)3.8 回転数(min-1[r.p.m])20 最大消費電力(W)1020 適応ボルトサイズM16用
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

TONE トネ(前田金属工業)シャーレンチ M16・M20用 100V
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。 消費電力(W)1550 質量(kg)4.3 適応ボルトサイズ高力M16・M20用、超高力M16用 周波数(Hz)50/60 回転数(min-1[r.p.m])26
1台ほか
特価
239,800 税込263,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)M24 極短型シヤーレンチ
トルシア形高力ボルト専用締付レンチ。 狭小箇所の作業に最適な極短型。
最大消費電力(W)1500 締付トルク(N・m)1250 適応ボルトサイズ高力M22・M24、超高力M22・M24
1個
1,098,000 税込1,207,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付けに適した電動レンチです。 コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れます。 また、電圧降下の影響を受けづらいです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付け作業用。
設定角度(°)90~240
1台
579,800 税込637,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CSV300 M30コードレスシヤ―レンチ TONE トネ(前田金属工業) 動画あり
TONE トネ(前田金属工業)M30コードレスシヤ―レンチ
M30太径ボルト用シヤ―レンチです。製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計です。コードレスなので、電源コードを気にせず作業可能です。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの狭小部の締付に 付属品インナーソケットM30用(VM330)×1/アウターソケットM30用(V330T)×1/マイナスドライバーPGSD-M2×1/バッテリ(4.0Ah)BSL 36B18×1/バッテリカバー×1/充電器UC 18YDL2/取扱説明書/メタルケース 材質Multiple 形状ピストル型 質量(g)8000 電源充電 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4(満充電時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×277×98 先端形状トルシア 使用電池リチウムイオン電池36V 充電時間(分)40 ソケットVシリーズソケット取付
1台
739,800 税込813,780
4日以内出荷

TONE市販インパクト用ソケットが使用可能。;振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。;トルシア形高力ボルトにも対応。
常用トルク(N・m)600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600 最大消費電力(W)1100 本体質量(kg)5 適応ボルトサイズ高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用 周波数(Hz)50/60
1個
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)M12・M14・M16ナット回転角レンチ
小径六角ボルト用ナット回転角レンチ。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)30~240 電源(V)単相100 定格消費電力(W)350(30分) 適応ボルトサイズ高力M12、普通M12、M14、M16用 質量(kg)3.3 締付トルク(N・m)(常用)200
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷

TONE トネ(前田金属工業)電動インパクトレンチ
ダブル六角形状で高耐久の専用スプラインドライブインパクトソケットを採用。;ソケット交換が容易なクイックホルダを採用のためピン・Oリングは不要。;振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。;トルシア形高力ボルトにも対応。;付属の4角アダプタを装着すれば、市販のインパクト用ソケットも使用可能。
常用トルク(N・m)600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600 最大消費電力(W)1100 本体質量(kg)5 適応ボルトサイズ高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用 周波数(Hz)50/60
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コードレス(充電式)のため、電源コードを気にせず作業が可能。従来の電源コード式から性能は変わらず、軽量・コンパクト設計を実現。従来のコード式レンチとソケットの互換性があり共通使用可能。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能。
モーターブラシレスDCモータ バッテリー36V マルチボルトタイプ(BSL36B18) バッテリー容量(Ah)4
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)M20・M22ナット回転角レンチ
F8T溶融亜鉛めっき高力M20・M22兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)90~240 最大消費電力(W)1100 適応ボルトサイズ高力M20・M22、超高力M16用 質量(kg)5.6 締付トルク(N・m)(常用)735
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)M22・M24ナット回転角レンチ
F8T溶融亜鉛めっき高力M22・M24兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M20にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)90~240 最大消費電力(W)1100 適応ボルトサイズ高力M22・M24、超高力M20用 質量(kg)6.1 締付トルク(N・m)(常用)850
1個
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)M16・M20ナット回転角レンチ
F8T溶融亜鉛めっき高力M16・M20兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)90~240 最大消費電力(W)1100 適応ボルトサイズ高力M16・M20、超高力M16用 質量(kg)5.1 締付トルク(N・m)(常用)540
1個
369,800 税込406,780
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)