ケースのカド部にガード機能を追加した新型ツールケースです。天面フラットV形2段式両開きケースです。デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。頑丈で衝撃に強いです。
用途工具類の保管・管理用
仕様南京錠取付可能(別売)
質量(kg)4.6
材質(本体)スチール
タイプ両開きケースタイプ
外寸法・幅(mm)433
外寸法・高さ(mm)195
外寸法・奥行(mm)220
有効内寸法・奥行(mm)98
有効内寸法・高さ(mm)45(上段)、405
有効内寸法・幅(mm)398
ケースのカド部にガード機能を追加した新型ツールケースです。天面フラットV形2段式両開きケースです。デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。頑丈で衝撃に強いです。
用途工具類の保管・管理用
仕様シリンダー錠取付可能(別売)
質量(kg)4
タイプ両開きケースタイプ
外寸法・幅(mm)433
外寸法・高さ(mm)160
外寸法・奥行(mm)220
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。コンパクトな2段式ケースを採用しました。
セット商品数46
差込角(mm)12.7
質量(kg)11.0
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×195
こんなお得な商品も!

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大トルク(N・m)470
トラスコ品番390-4288
質量(kg)1.2
本体質量(kg)1.2(ソケット・カプラを除く)
角ドライブ(mm)12.7(ピン穴付)
空気消費量(L/min)127.5(最大)
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×60×170
エア取入口PT1/4
適応ボルトサイズM16
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数46
差込角(mm)12.7
トラスコ品番119-9994
セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX420
質量(kg)10.7
タイプ2段式メタルケース
ケース色レッド
1セット(46点組)
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
取っ手が倒れることで天面はフラットな状態になります。
持ち運びに便利です。
中皿付で小物の整理整頓に適しています。
丈夫さと持ち運び便利なサイズです。
工具の収納、整理整頓に。
仕様●色:レッド●外形寸法(mm)間口:410●外形寸法(mm)奥行:180●外形寸法(mm)高さ:175●南京錠(別売):取付可(Φ7)●中皿:あり●奥行(mm):180●形状:平形●高さ(mm):175●幅(mm):410●片開きケースタイプ●平形中皿付2段ケース●材質/仕上:スチール●セット内容:中皿●原産国:日本●コード番号:561-0017
アズワン品番67-7236-58
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数39
差込角(mm)12.7
トラスコ品番120-0381
セット内容ソケット(6角) 4S-10、12、13、14ソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24プラグソケット(6角マグネット付) 4P-16、20.8ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hボールジョイント BJ40エクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-1012、1417、1921、2224モンキレンチ(目盛付) MW-250ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SG強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-100貫通ドライバー KPD-001、002、003スタビードライバー SD-Mスタビードライバー SD-P割柄ドライバー YMD-150コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110ステンレススクレーパー SSC-22ツールケース BX420
質量(kg)9.2
タイプ2段式メタルケース
ケース色レッド/ブラック
1セット(39点組)
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
関連キーワード