商品豆知識
ケースのカド部にガード機能を追加した新型ツールケースです。天面フラットV形2段式両開きケースです。デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。頑丈で衝撃に強いです。
用途工具類の保管・管理用
仕様シリンダー錠取付可能(別売)
質量(kg)4
タイプ両開きケースタイプ
外寸法・幅(mm)433
外寸法・高さ(mm)160
外寸法・奥行(mm)220
ケースのカド部にガード機能を追加した新型ツールケースです。天面フラットV形2段式両開きケースです。デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。頑丈で衝撃に強いです。
用途工具類の保管・管理用
仕様南京錠取付可能(別売)
質量(kg)4.6
材質(本体)スチール
タイプ両開きケースタイプ
外寸法・幅(mm)433
外寸法・高さ(mm)195
外寸法・奥行(mm)220
有効内寸法・奥行(mm)98
有効内寸法・高さ(mm)45(上段)、405
有効内寸法・幅(mm)398
関連キーワード