インパクト用ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌々日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
ディープソケット(6角タイプ)LHP 3STONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から9日以内出荷
スタンダードタイプの対辺六角形状です
差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。穴角六角
ドライバービットソケットマイナスねじTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます
用途マイナス(-)ねじの締付け、緩め作業に。トラスコ品番859-1811先端形状マイナス
ラチェットメガネレンチ(切替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から3日以内出荷
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
エクステンションバー EXTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から9日以内出荷
深く狭い箇所での作業に最適です
ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します
スパナ(インチサイズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷から4日以内出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
ショートストレートめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷から9日以内出荷
高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°0
ロングめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
柄部の曲がり角度が15°と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角のため、ボルトナットにはめやすいです。15°ロングタイプです。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°15
ヘキサゴンソケット(インチサイズ)HPTONE(トネ/旧:前田金属工業)9日以内出荷
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます
用途マイナス(-)ねじの締付け、緩め作業に。トラスコ品番859-1809
ソケット ハンガータイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から9日以内出荷
スタンダードタイプの対辺六角形状です
差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています
インチソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷から8日以内出荷
ソケット形状:6角
ドライバービットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)8日以内出荷
ドライバー先端(+)
先端サイズ(+)No.2寸法A(mm)25差込角対辺(mm)12.7両頭機能片頭