カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • SMC(215)
  • BIGM(丸山製作所)(93)
  • MAZDA(マツダ)(79)
  • エスコ(40)
  • 水本機械製作所(26)
  • 岩田製作所(10)
  • 日東工業(9)
  • TRUSCO(8)
  • 進和化学工業(SHINWA)(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • ギガ・セレクション(5)
  • サンドビック(4)
  • リケン(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • アメリカン電機(4)
  • KSフィルター(4)
  • ATEN(4)
  • カワグレ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「A19L」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト用薄形ロングホイルナットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用薄形ロングホイルナットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。 6角部ストロングドライブ
差込角(mm)12.7全長(mm)100
超ロング首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロング首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
インパクト用薄型ホイルナット 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用薄型ホイルナット 差込角12.7mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
自動車用ホイールナット締付け・緩め作業専用にご使用ください。 ホイールナットの脱着に適した薄形形状です。 ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
差込角(mm)12.7材質構造用鋼
インパクトソケット用Oリング TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトソケット用OリングTONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
インパクト用ピン TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ピンTONE(トネ/旧:前田金属工業)
729税込802
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
品名ピン
インパクト用ピン PINシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ピン PINシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
719税込791
1パック(10個)
翌日出荷
仕様●品名:ピン●適合機種:8A-17~34、8A-19L~32L、8A-32T~35T、8AH-17~32、AE80-150~400、AA812、8A-17B~21、5B、8A-3517~4121、8AH-17H~36H、8ED-4121・4121L・4121A、8AH-S21~S27●径(mm):5.5●全長(mm):44●コード番号:281-6962アズワン品番67-7237-24
ショートトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートトルクスソケット(強力タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
949税込1,044
1個
3日以内出荷
T型トルクスねじの締付け、緩め作業用のトルクスソケットに狭い箇所への作業に最適なショートタイプが登場。先端にテーパーがなくボルト・ナットへの接地面積が多いため、ボルト・ナットがナメにくく高トルクでの作業が可能です。ローレット加工でオイル等で汚れた手でも回しやすく作業性抜群です。差込角は9.5mm[3/8"]。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~300 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :45.2 TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~300 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :45.2TONE(トネ/旧:前田金属工業)
53,980税込59,378
1式
3日以内出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。