エアーラチェットレンチ スタビータイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。
握りやすい樹脂グリップカバー。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。
正逆両回転切替可能。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300最大トルク(N・m)34全長(mm)128付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイルトラスコ品番447-1920質量(kg)0.49空気消費量(L/min)75.4使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上差込角(sq.)9.5(3/8インチ)